| |
|
| Artikel-Nr.: 635-20103-M-34 Herst.-Nr.: 20103-M-34 EAN/GTIN: 4046445912412 |
| |
|
| | |
| Sports Back Support stärkt durch wohltuende Kompression die Körpermitte während längerer Sporteinheiten und schützt so den Rücken vor Überlastung. Die Bandage umschließt dafür angenehm den Rumpf und richtet leicht auf. Bei Bewegung massiert sie großflächig das Gewebe. Im Rückenteil ist ein spezielles Funktionselement eingearbeitet, eine anatomisch geformte Pelotte mit Noppen, die den Massageeffekt verstärkt. Die Noppen kreisen minimal bei Bewegung und wirken gezielt auf Triggerpunkte ein. Die stimulierende Massage beeinflusst positiv die Sensomotorik: Die stabilisierende Rumpfmuskulatur wird aktiviert, die Muskelansteuerung harmonisiert und die Körperhaltung entsprechend verbessert. Das wirkt effektiv Verspannungen und Fehlbewegungen entgegen, die Verletzungen auslösen können. Überlastungsschmerzen klingen schneller ab, wodurch schädigende Schonhaltungen vermieden werden. Das Gewirk der Sports Back Support ähnelt einem feinen Netz aus luftigen Maschen und besteht aus atmungsaktivem, strapazierfähigem Material. Dadurch ist die Bandage besonders leicht, angenehm zu tragen und praktisch beim Sport. Ihre anatomische Passform mit flachem Bauchverschluss gewährt sicheren Sitz bei maximaler Bewegungsfreiheit. Materialzusammensetzung: 33% Thermoplastisches Elastomer, 28,08% Polyamid, 19,41% Thermoplastisches Polyurethan, 7,4% Polyurethan, 6,45% Elasthan, 2,99 % Polyethylen, 1,35% Baumwolle, 1% Polyethylentherephthalat, 0,31% Polyester Verbessere Deine Körperhaltung und reduziere Rückenschmerzen Maximale Bewegungsfreiheit ohne Leistungseinbußen Geringes Gewicht, kann diskret unter der Kleidung getragen werden Atmungsaktiv durch dünnes Gestrick - optimale Klimaregulierung während du Sport treibst Einfache und schnelle Handhabung - mit Anziehlaschen für Anlegen ohne Kraftaufwand Langlebiges, robustes Produkt ohne Schadstoffe So ermitteln Sie die perfekte Passgenauigkeit für optimale Wirkung: Messe den Umfang Deines Bauches direkt unterhalb des Bauchnabels. Weitere Informationen: | | Farbe: | Hellblau | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |