| |
|
| Artikel-Nr.: 635-20104-L-34 Herst.-Nr.: 20104-L-34 EAN/GTIN: 4057532277574 |
| |
|
| | |
| Der Sports Knee Strap entlastet durch gezielten Druck unterhalb der Kniescheibe die Patellasehne während längerer Sporteinheiten, vor allem bei lauf- und sprungintensiven Sportarten. So wirkt der Gurt typischen Überlastungsbeschwerden wie vorderen Knieschmerzen oder spürbaren Bewegungseinschränkungen entgegen. Langfristig hilft das dauerhaften Beschwerden vorzubeugen. Im anliegenden Gestrick ist ein Funktionselement eingearbeitet, um den Ansatz der Patellasehne zu entlasten: eine Spezial-Pelotte mit vier genoppten Druckpunkten, die bei Bewegung wohltuend massieren. Die inneren Druckpunkte führen und unterstützen die Sehne zusätzlich bei Belastung. Die äußeren Druckpunkte stimulieren vorrangig den Bereich um die Patellasehne und beeinflussen die Sensomotorik des Knies positiv. Der Sports Knee Strap ist besonders flach, anatomisch geformt und besteht aus atmungsaktivem, strapazierfähigem Material. Dadurch ist er angenehm zu tragen und praktisch beim Sport. Das weiche Spezial-Gestrick hält sicher die Position bei Bewegung und passt sich optimal an. Der entlastende Druck wird beim Anlegen individuell eingestellt. Dafür wird der Gurt von beiden Seiten gleichmäßig festgezogen, ohne dass etwas verrutschen kann. Materialzusammensetzung: 42% Polyamid, 37% Silikon, 12% Polyurethan, 3% Baumwolle, 3% Polyoxymethylen, 2% Polyester, 1% Elasthan Du trainierst schmerzfrei, länger und härter Gezielte Entlastung der Patellasehne Flache, anatomische Form Die Kompression kann individuell angepasst werden, gleichmäßig gespannt auf beiden Seiten Rutschsicherer und komfortabler Sitz bei jeder Bewegung Langlebiges, robustes Produkt ohne Schadstoffe So ermitteln Sie die perfekte Passgenauigkeit für optimale Wirkung: Miss den Umfang direkt unterhalb der Kniescheibe. Weitere Informationen: | | Farbe: | Hellblau | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patella Sehnenband, Patella Sehnenbandage, Patellabandage, Patellar Bandage, Patellar Sehnenband, Patellar Sehnenbandage, Patellarbandage, Patellarsehne Band, Patellarsehne Bandage, Patellarsehnen Band, Patellarsehnen Bandage, Patellarsehnenband, Patellarsehnenbandage, Patellasehne Band, Patellasehne Bandage, Patellasehnen Band, Patellasehnen Bandage, Patellasehnenband, Patellasehnenbandage, patella bandage bauerfeind, infrapatellar band |
| | |
| |