| |
|
| Artikel-Nr.: 635-21827--09 Herst.-Nr.: 21827--09 EAN/GTIN: 4006226051679 |
| |
|
| | |
| Das Original Dynair Ballkissen von Togu als Senso-Ausführung. Die runden, sanften Senso-Noppen erlauben eine Rücken- und Fußmassage, sowie eine verbesserte Luftzirkulation beim Sitzen. Mit Nadelventil, eine Seite mit runden, sanften Senso-Noppen, eine Seite im bewährten, samtig-glatten Classic Design, im attraktiven Deko-Karton mit Übungsposter. Maße: ø 30 cm Gewicht: ca. 600 g latexfrei belastbar bis ca. 500 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | Lila |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, togu aktivkissen, balance kissen, air, balancekissen, ballsitzkissen, dyn, airball, kissen, dynairkissen, rückenschonendes, sensokissen, sitzen, sitzkissen, wackelkissen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 635 | | | | | | € 5,90* | ab € 22,08* | € 34,12* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 27,18* | € 37,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|