| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 635-21905 Herst.-Nr.: 21905 EAN/GTIN: 4051086020341 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | von -20°C bis +80°C gleiche Flexibilität belastbar bis 200 kg das Gel ist nicht toxisch Das Mehrfachkompressen-Set bestehend aus: 1x Mehrfachkompresse, 7x35 cm, 260 g 1x Mehrfachkompresse, 13x14 cm, 140 g 1x Mehrfachkompresse, 12x30 cm, 420 g 1x Mehrfachkompresse, 16x26 cm, 470 g 1x Mehrfachkompresse, 30x40 cm, 1400 g |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kältepack, Kühl-Kompresse, Kühlkissen, Kühlkompresse, Kühl-Akku, Kühlaccu, Kühlakku, Kühlelement, Kühlspeicher, gelkompresse, eis, eisbeutel, eiskompresse, eispack, kältekompresse, kältepack, kompresse, kühl, kühlkompresse, mehrfach, sofortkompresse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |