Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCAST Cryo/Cuff Kanne mit Schlauch zur Kältebehandlung, Kältetherapie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCAST Cryo/Cuff Kanne mit Schlauch zur Kältebehandlung, Kältetherapie
AIRCAST Cryo/Cuff Kanne mit Schlauch zur Kältebehandlung, Kältetherapie
AIRCAST Cryo/Cuff Kanne mit Schlauch zur Kältebehandlung, Kältetherapie
AIRCAST Cryo/Cuff Kanne mit Schlauch zur Kältebehandlung, Kältetherapie
AIRCAST Cryo/Cuff Kanne mit Schlauch zur Kältebehandlung, Kältetherapie
AIRCAST Cryo/Cuff Kanne mit Schlauch zur Kältebehandlung, Kältetherapie
AIRCAST Cryo/Cuff Kanne mit Schlauch zur Kältebehandlung, Kältetherapie
Artikel-Nr.:
     635-21950
Hersteller:
     Aircast
Herst.-Nr.:
     21950
EAN/GTIN:
     4051086091655
Suchbegriffe:
Kühlkompresse Kältemittelkanne
Die AIRCAST Cryo/Cuff Kanne mit Schlauch ist ein manuelles Kältetherapiesystem für gezielte Kälte- und Kompressionsanwendungen zur Reduktion von Schmerzen und Schwellungen. Das System besteht aus einem Thermobehälter sowie einem abnehmbaren Schlauch und ist mit allen Cryo/Cuff Bandagen kompatibel. Die Bandagen sind separat erhältlich und nicht im Lieferumfang enthalten. Um das Kühlsystem zu nutzen wird zunächst der Schlauch an die Kanne angeschlossen und diese mit einem Liter Leitungswasser sowie drei Litern Eis befüllt. Wenn Sie die Bandage an das betroffene Gelenk angelegt haben verbinden Sie diese mit dem Schlauch und öffnen das Luftventil oben an der Kanne. Wenn Sie die Kanne nun hochhalten, fließt das Eiswasser in die Bandage und sorgt gleichermaßen für Kühlung und Kompression. Sobald die Bandage gefüllt ist, wird der Schlauch von der Bandage abgeklippt, bis sich das Wasser erwärmt und Sie es durch erneutes Anschließen des Schlauches und Senken der Kanne abfließen lassen. Nach etwa einer Minute ist das Wasser in der Kanne wieder abgekühlt, sodass Sie den Vorgang wiederholen können. Das Fassungsvolumen des Thermobehälters ist ausreichend für eine ca. 6-8-stündige Anwendung. Anwendungsgebiete: postoperativ zur Abschwellung Schmerzreduktion Unterstützung der Frühmobilisation posttraumatisch zur Verkürzung der Abschwellphase bei frischen, geschlossenen Verletzungen von Bändern und Muskeln Verstauchungen und Prellungen bei schmerzhaften Reizungen von Muskeln, Sehnenansätzen und Gelenken durch Überlastung Produkteigenschaften: AIRCAST Cryo/Cuff Kanne mit Schlauch Für Kälte- und Kompressionstherapie mit allen Cryo/Cuff Bandagen kompatibel (separat erhältlich) Manuell Fassungsvolumen: 1 l Leitungswasser + 3 l Eis Kühlleistung: ca. 6-8 Stunden Lieferumfang: 1x Thermobehälter (Kanne) 1x Schlauch
Weitere Suchbegriffe: bandage, kältetherapie, kompressen, kühlkompresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 94,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.