| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 635-22215 Herst.-Nr.: 22215 EAN/GTIN: 4713375369622 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Elliptical Ergometer Andes 3.1 vereint Leistung und Komfort mit einer schlanken, eleganten Linie. Er ermöglicht ein intensives und gleichzeitig gelenkschonendes Ganzkörpertraining in den eigenen vier Wänden. Trotz des platzsparenden Designs gestattet der Andes 3.1 natürliche und effektive Workouts. Nach dem Training lässt sich der Ergometer mit nur einem Handgriff zusammenklappen. Integrierte Transportrollen gestatten den einfachen Transport und das schnelle Verstauen. Der Trainingscomputer bietet mit 10 Trainingsprogrammen viel Abwechslung und stellt so das passende Trainingsprogramm für dein individuelles Trainingsziel bereit. Zusätzlich können benutzerdefinierte Trainingsprogramme erstellt werden. Handpulssensoren erfassen die Herzfrequenz während des Trainings. Produkteigenschaften: Klappbarer SixStar Vorderantrieb ECB Magnetbremse Stromversorgung: ext. Netzteil 16 elektronisch gesteuerte Widerstände Bewegungsdynamische Pedale Extras: EnergySaver Modus, Smart Device Halterung, One-Step Folding mit Easy-Lift Griff, Flaschenhalter, Performance HR Wheel Anzeige, Transportrollen, Höhenjustierung, Direktwahltasten Integrierte Handpulssensoren Telemetrischer Brustgurtempfänger 5,5“ LC-Display Anzeige: Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien, Herzfrequenz, Watt, Widerstandslevel, UPM, Cardio Compass HR Display, Profil 10 Programme: Manuell, Intervalle, Spiel, Konstante Watt, Gewichtsverlust, Rolling, Reverse Train, Zufall, Zielherzfrequenz-Zone, Benutzerdefiniert Technische Daten: Schrittlänge: 50,8 cm Schwungrad: 7 kg Aufstiegshöhe: 26,6 cm Stellfläche (LxBxH): 173x67x171 cm Klappmaße (LxBxH): 102x67x171 cm Produktgewicht: 77 kg Maximales Nutzergewicht: 136 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 635 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.173,95* | € 1.286,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 1.365,63* | € 1.478,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 635 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 635 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 635 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | ![](/p.gif) | ab € 13,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|