Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizon Fitness Elliptical Ergometer Andes 7.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Horizon Fitness Elliptical Ergometer Andes 7.1
Horizon Fitness Elliptical Ergometer Andes 7.1
Horizon Fitness Elliptical Ergometer Andes 7.1
Horizon Fitness Elliptical Ergometer Andes 7.1
Horizon Fitness Elliptical Ergometer Andes 7.1
Horizon Fitness Elliptical Ergometer Andes 7.1
Artikel-Nr.:
     635-22217
Hersteller:
     Horizon
Herst.-Nr.:
     22217
EAN/GTIN:
     4713375369646
Suchbegriffe:
Crosstrainer
Ellipsentrainer
Ergometer
Fahrradergometer
Der Elliptical Ergometer Andes 7.1 überzeugt mit Leistung, Komfort und einer schlanken, eleganten Linie. Ein kompaktes und effizientes Design erlaubt intensives und gelenkschonendes Training ohne großen Platzbedarf. Bewegungsdynamische Pedale sorgen zusätzlich für einen natürlichen Bewegungsablauf. Durch einen Klappmechanismus kann der Ergometer nach dem Training schnell und platzsparend zusammengeklappt werden. Integrierte Transportrollen helfen beim Verstauen des Ergometers. 14 Trainingsprogramme bieten Abwechslung beim Training. Benutzerdefinierte Trainingsprogramme ermöglichen zusätzlich ein gezieltes Training ganz nach den eigenen Vorgaben. Integrierte Handpulssensoren und Bluetooth Brustgurtempfänger liefern eine genaue Darstellung der Trainingsherzfrequenz. Produkteigenschaften: Klappbarer SixStar Vorderantrieb Induktionsbremse Stromversorgung: Stecker 30 elektronisch gesteuerte Widerstände Bewegungsdynamische Pedale Extras: EnergySaver Modus, Smart Device Halterung, One-Step Folding mit Easy-Lift Griff, Flaschenhalter, Performance HR Wheel Anzeige, Transportrollen, Höhenjustierung, Direktwahltasten Integrierte Handpulssensoren Bluetooth Brustgurtempfänger 6.25“ Blue Backlit LC-Display Anzeige: Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien, Herzfrequenz, Widerstandslevel, Watt, UPM, Cardio Compass HR Display, Leistungsdiagramm, Profil 14 Programme: Manuell, Intervalle, Spiel, Fitness, Gewichtsverlust, Gewichtsverlust Plus, Hügel, Reverse Train, Konstante Watt, Intervall Watt, Zielherzfrequenz-Zone, % Zielherzfrequenz, Kraftaufbau, Benutzerdefiniert Entertainment: Sonic Surround Lautsprecher, Audio In/Out Buchse, kompatibel mit beliebten Fitness Apps (unter anderem @Zone, Kinomap und Zwift) Technische Daten: Schrittlänge: 50,8 cm Schwungrad: 8,5 kg Aufstiegshöhe: 26,6 cm Stellfläche (LxBxH): 173x67x171 cm Klappmaße (LxBxH): 102x67x171 cm Produktgewicht: 79,5 kg Maximales Nutzergewicht: 136 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
196 Tage
25
Frei Haus
ab € 1.553,77*
€ 1.677,20*
6 Tage
2
€ 6,29*
ab € 1.665,53*
€ 1.788,44*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.677,20*
€ 1.995,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.662,23*
€ 1.978,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.613,14*
€ 1.919,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.581,73*
€ 1.882,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.553,77*
€ 1.848,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.