| |
|
| Artikel-Nr.: 635-22317--57 Herst.-Nr.: 22317--57 EAN/GTIN: 7640119482118 |
| |
|
| | |
| Der Ergometer HOI Tour bietet besonderen Komfort auch bei längeren Trainingseinheiten. Mit einer Spitzenleistung von bis zu 500 Watt und einer Dauerleistung von 350 Watt kann der Widerstand individuell auf die Trainingsbedürfnisse eingestellt werden. 20 verschiedene Trainingsprogramme ermöglichen ein zielgerichtetes und dennoch abwechslungsreiches Training. Dank Bluetooth und ANT+ können Trainingsdaten optimal getrackt werden. Zusätzlich können die Trainingsdaten auf dem Dashboard in der HOI Cloud verfolgt und analysiert werden. Auch die Verbindung zu anderen Plattformen, wie Strava, ist möglich. Ein bequemer Sattel mit Gel-Einlagen, der schnellverstellbare Multipositionslenker und Pedale mit Korkeinlagen sorgen für höchsten Komfort auch bei längeren Trainings. Produkteigenschaften: Integrierte Transportrollen Höhenkompensation Tiefer Einstieg Smartphone-/Tablet-Halterung 20 Trainingsprogramme Induktions-Bremssystem Leistungsparameter: Geschwindigkeit, Strecke, Belastungsstufe, Durchschnittswerte, Energieverbrauch, Leistung in Watt, Pulsfrequenz, Trainingsprofile, Trittfrequenz, Vorgabemöglichkeiten, Zeit Bluetooth und ANT+ zur Verbindung mit Brustgurt und Pulsuhr Maximales Benutzergewicht: 150 kg Schwungmasse. 8 kg Stellfläche (LxBxH): 117x55x154,5 cm Gewicht: 51 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | Steingrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |