| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 635-22325 Herst.-Nr.: 22325 EAN/GTIN: 4051086022451 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der motorgestützte Arm- und Beintrainer Oxy Cycle III ist das optimale Gerät für ein personalisiertes und belastungsarmes Training. Geschwindigkeit und Widerstand sind einstellbar und machen den Arm- und Beintrainer so zu einem erstklassigen Gerät für die stufenweise Kräftigung von Armen und Beinen. Optimale Voraussetzung für ein belastungsarmes Training zur Kräftigung und Steigerung der Flexibilität sowohl des Ober- als auch des Unterkörpers. Fördert die Durchblutung, kann zur Rehabilitation und zur Verbesserung der Fitness verwendet werden. Empfohlen für aktives und passives Training. leichtes, kompaktes Design überall einsetzbar Geschwindigkeit oder Widerstand über Drehregler einstellbar Zeitschaltuhr Multifunktions-LCD-Anzeige rutschfeste Matte und Handgriffe im Lieferumfang von Stufe 1 (=20 Umdrehungen/Min.) bis 5 (= 60 Umdrehungen/Min.) einstellbar Gewicht: 10 kg Maße (LxBxH): 48x39x33 cm 230 V, 50 Hz, 60 Watt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | NEU |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bewegungs, trainer, exerciser, passives, passivtraining, pedal, pedaltrainer, sitztrainer, teletrimmer, tischfahrrad, training |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |