Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Rehabilitation
>
Fitness-Kleingeräte
>
Bewegungstrainer
>
Artikel
Arm- und Beintrainer Oxy Cycle II, motorgestützt, NEU
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-22327
Hersteller:
Sport-Tec
Herst.-Nr.:
22327
EAN/GTIN:
4051086022468
Suchbegriffe:
Bewegungstrainer
Pedal-Trainer
Pedaltrainer
bewegungstrainer
Mit dem Arm- und Beintrainer Oxy Cycle II ist ein motorunterstütztes, passives Beintraining und Armtraining, zur Stärkung der Muskulatur/Dehnbarkeit und Förderung der Durchblutung möglich. Der Arm- und Beintrainer Deluxe II ist für den Einsatz im Fitnessbereich und für zuhause geeignet. Trainingscomputer: Geschwindigkeit in 5 Stufen einstellbar Multifunktions-LCD Display Zeit Umdrehungen Gesamtzahl der Umdrehungen Kalorienverbrauch Ausstattung: inkl. Handschalter mit integrierter Zeitschaltuhr rutschfeste Matte und Handgriffe im Lieferumfang mobil einsetzbar mit integriertem Tragegriff Gewicht: 7 kg Maße: (LxBxH) 45x35x35 cm 230 V, 50 Hz, 35 Watt von Stufe 1 (=20 Umdrehungen/Min.) bis 5 (= 60 Umdrehungen/Min.) einstellbar
Weitere Informationen:
Modell:
NEU
... >
Fitnessgeräte
>
Bewegungstrainer
>
Arm- und Beintrainer
... >
Lager 635
>
Therapiegeräte
>
Bewegungstrainer
Weitere Suchbegriffe:
bewegungs
,
trainer
,
pedaltrainer
,
teletrimmer
,
tischfahrrad
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 245,80*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,32*
€ 355,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,04*
€ 352,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,05*
€ 326,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,12*
€ 321,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,80*
€ 292,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen