| |
|
| Artikel-Nr.: 635-22337--57 Herst.-Nr.: 22337--57 EAN/GTIN: 7640119481845 |
| |
|
| | |
| Das Indoor Cycle HOI Frame+ eignet sich ideal für ein wetterunabhängiges Training von Athleten und ambitionierten Hobbysportlern. Ein verstellbarer Rennlenker in Kombination mit dem verstellbaren Sattel ermöglicht eine optimale Trainingsposition. Über die elektronische Gangschaltung am Lenker kann der Widerstand kontrolliert werden. Kombiclick-Pedale geben auch bei intensivem Training sicheren Halt. 20 unterschiedliche Trainingsprogramme sorgen für Abwechslung beim Training. Zusätzlich können weitere Trainingsprogramme frei konfiguriert werden. Dank Bluetooth und ANT+ können Brustgurt oder Pulsuhr mit dem Indoor Cycle verbunden werden. Produkteigenschaften: Rennlenker horizontal und vertikal verstellbar Rennsattel horizontal und vertikal verstellbar Smartphone-/Tablet-Halterung Kombi-Clickpedale (nutzbar mit SPD-Clicksystem und Sportschuhen) Transportrollen 7 Zoll TFT Touchscreen 20 Trainingsprogramme, beliebig erweiterbar durch Konfigurator Leistungsparameter: Zeit, Strecke, Energieverbrauch, Leistung in Watt, Pulsfrequenz, Trittfrequenz, Geschwindigkeit, Belastungsstufe, Vorgabemöglichkeiten, Durchschnittswerte, Trainingsprofile Bluetooth und ANT+ zur Verbindung von Brustgurt und Pulsuhr Induktionsbremssystem Widerstandsstufen: 25-600 Watt in 5-Watt-Schritten (drehzahlunabhängig), bis zu 1000 Watt in 20 Stufen (drehzahlabhängig) Riemenantrieb mit Sicherheitsfreilauf, Übersetzungsverhältnis 1:7 Anzahl Nutzerprofile: 4 Nutzer und 1 Gast Schwungmasse: 8,5 kg Schwungrad mit Heckantrieb Maximales Nutzergewicht. 130 kg Aufstellmaße (LxBxH): 138x55x105 cm Gewicht: 69,5 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | Steingrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |