| |
|
| Artikel-Nr.: 635-22344 Herst.-Nr.: 22344 EAN/GTIN: 4713375363941 |
| |
|
| | |
| Der Ergometer U600E ermöglicht effektives Cardiotraining und bietet gleichzeitig umfangreiche Unterhaltungsoptionen. Der ergonomisch geformte Sattel lässt sich schnell und einfach auf die passende Höhe einstellen. Selbstaufrichtende Pedale mit verstellbaren Riemen sorgen für sicheren Halt beim Training. Dank des Multipositionslenkers werden verschiedene Griffe und Körperpositionen während des Trainings ermöglicht. Auf der Konsole mit großem, übersichtlichem Touchscreen werden wichtige Trainingsdaten angezeigt und es können Apps, Trainingsprogramme und Streaming-Unterhaltung abgespielt werden. Produkteigenschaften: Selbstaufrichtende Pedale mit verstellbaren Riemen Stufenlos verstellbarer Multipositionslenker mit Handpulssensoren Sattel in 15 Positionen höhenverstellbar 8,5 kg Schwungmasse Widerstandslevel: 1-25 Watt in 5-Watt-Schritten, 15-525 Watt drehzahlunabhängig Flaschenhalter, Ablage für Buch/Tablet/Smartphone 14 Programme: Go, Manuell, Sprint 8, Virtual Active (14 Kurse), Zielherzfrequenz, Intervalltraining, Fettverbrennung, Hügel, Konstante Wattzahl, Zielzeit, Zieldistanz, Zielkalorien, Fitnesstests, benutzerdefiniert 16 Zoll LCD Touchscreen Oberfläche im Tablet-Stil WLAN Herzfrequenz: Kontakt, telemetrisch, Bluetooth-Herzfrequenz USB-Anschluss Maximales Benutzergewicht: 182 kg Stellfläche (LxBxH): 104x65x144 cm Gewicht: 57 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| |