Der Halbliege Ergometer R600E bietet umfassende Unterhaltung beim Cardio-Training in den eigenen vier Wänden. Auf dem 16 Zoll Touchscreen können zahlreiche Unterhaltungs-Apps verwendet werden. Dank integriertem WLAN können auch Filme und Serien gestreamt werden. Durch den integrierten HDMI-Anschluss können Mobilgeräte angeschlossen werden. 14 integrierte Trainingsprogramme bieten dabei ein abwechslungsreiches Training. Zusätzlich macht der bequeme Sitz mit gepolsterter Rückenlehne und integrierter Lendenwirbelstütze das Training noch angenehmer. Ein tiefer Einstieg erleichtert das Setzen und Aufstehen. Produkteigenschaften: Ergonomischer Lenker und Griffe mit Handpulssensoren neben dem Sitz Pure Comfort Sitz Tiefer Einstieg Gepolsterte Rückenlehne mit Lendenwirbelstütze Selbstaufrichtende Pedale mit justierbaren Riemen Widerstandslevel 1-25 Wattgesteuert in 5-Watt-Schritten, 15-525 Watt drehzahlunabhängig Flaschenhalterung neben dem Sitz Ablage für Buch/Tablet 14 Programme: Go, Manuell, Sprint 8, Virtual Active (14 Kurse), Zielherzfrequenz, Intervalltraining, Fettverbrennung, Hügel, Konstante Wattzahl, Zielzeit, Zieldistanz, Zielkalorien, Fitnesstests, benutzerdefiniert WLAN HDMI Bluetooth 16 Zoll LCD Touchscreen Anzeigen: Zeit, Entfernung, Kalorien, Geschwindigkeit, Widerstand, Level, UPM, METs, Watt, Herzfrequenz, Zielherzfrequenz, % max. Herzfrequenz, Profil Maximales Benutzergewicht: 182 kg Stellfläche (LxBxH): 161,9x72,5x138,3 cm Gewicht: 74,5 kg |