| |
|
| Artikel-Nr.: 635-22423 Herst.-Nr.: 22423 EAN/GTIN: 7640119481401 |
| |
|
| | |
| Der Kettler Liege-Heimtrainer Tour 600 R ermöglicht maximalen Komfort beim Training. Dank 8 Trainingsprogrammen inklusive pulsgesteuertem Training kann jeder auf seinem individuellen Level trainieren. Auch die Gestaltung eines eigenen Trainingsprogramms ist problemlos möglich. Ein bequemer Sitz mit Rückenlehne macht das Training auf dem Liege-Heimtrainer bequem für Jung und Alt. Handpulssensoren an den Griffen zeigen den aktuellen Trainingspuls. Durch die integrierte Tablet-Halterung auf Augenhöhe ist auch für Unterhaltung während des Trainings gesorgt. Produkteigenschaften: Ergonomischer Griffbügellenker Verstellbarer Sattel mit fester Rückenlehne Pulsmessung über Handpulssensoren oder optional über Brustgurt Integrierte Tablet-Halterung Schwerpunktriemenpedale Tiefer Einstieg Hochwertiger und leicht bedienbarer Trainingscomputer mit LC-Display 10 Programme und Konfigurationsoption Speicherplatz für 4 Personen plus 1 Gast 7 verfügbare Sprachen (E, D, F, IT, NL, PL, RUS) Transportrollen Höhenausgleich Technische Daten: Induktionsbremse Schwungmasse 8 kg Maximale Nutzerlast: 130 kg Spitzenleistung: 400 Watt Widerstand von 25 bis 320 Watt in 5 Watt-Schritten einstellbar Stellfläche (LxBxH): 163x63x119 cm Eigengewicht: 51 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Indoor-Fahrrad, Recumbent-Bike, Recumbent-Ergometer, Sitzergometer, ergometer kettler, ergometer, fahrrad, liegeergometer, liegefahrad, liegergometer, sitzrad |
| | |
| |