| |
|
| Artikel-Nr.: 635-22445 Herst.-Nr.: 22445 EAN/GTIN: 7640119481425 |
| |
|
| | |
| Der Kettler Ergometer Tour 400 bietet Ihnen als Einsteiger und Fortgeschrittener viel Abwechslung bei Ihrem täglichen Training. Dieses Ergometer sticht durch seine besondere Laufruhe beim Training hervor. Trainieren Sie effektiv und gleichzeitig schonend. Die vielseitigen Trainingsprogramme bieten Ihnen jeden Tag neue Herausforderungen. Dabei sind auch hohe Widerstände für besonders intensives Training möglich. Besonderen Komfort beim Training bieten verstellbare Griffe, eine schonende Trittmechanik und ein bequemer, verstellbarer Sattel. Produkteigenschaften: 2 Nutzermodi: AUTO-Modus (drehzahlunabhängig) und MANU-Modus (drehzahlabhängig) Trainingsdaten: Geschwindigkeit, Kalorien, Puls, U/Min., Strecke, Trainingszeit, Watt Speicherplatz für 4 Personen plus 1 Gast 10 Programme und Konfigurationsoption (inkl. einem herzfrequenzorientierten Programm) Fitness-Test mit Erholungspulsmessung Pulsmessung über Handpulssensoren oder Brustgurt (optionales Zubehör) Integrierte Bluetooth-Schnittstelle Selbstaufrichtende Riemenpedale Integrierte Tablethalterung 7 verfügbare Sprachen (E, D, F, IT, NL, PL, RUS) Ergonomischer Sattel, vertikal und horizontal verstellbar Transportrollen Tiefer Durchstieg Technische Daten: Induktionsbremse Schwungmasse: 6 kg Maximale Nutzerlast: 130 kg Widerstand von 25 bis 250 Watt in 5 Watt-Schritten einstellbar Elektronische Widerstandsregelung Antriebsriemen: Rippen-Riemen Stellfläche (LxBxH): 119x55x137 cm Eigengewicht: 34 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| |