Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision Fitness Halbliege Ergometer R60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision Fitness Halbliege Ergometer R60
Vision Fitness Halbliege Ergometer R60
Vision Fitness Halbliege Ergometer R60
Vision Fitness Halbliege Ergometer R60
Artikel-Nr.:
     635-22483
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     22483
EAN/GTIN:
     4711542952165
Suchbegriffe:
Ergometer
Fahrradergometer
Heimtrainer
Indoor-Cycling
Das Vision Fitness Halbliege Ergometer R60 ist speziell für den dauerhaften Betrieb in Fitnessstudios, Hotels oder anderen Sportstätten entwickelt. Der einfache Einstieg und die bequeme Trainingsposition sind die Grundlagen, auf denen dieses Ergometer aufbaut. Der Tiefe Einstieg ermöglicht auch bewegungseingeschränkten Trainierenden ein einfaches Einsteigen. Ein bequemer Sitz mit integrierter, verstellbarer Lendenwirbelstütze und eine vielfach verstellbare Sitzposition machen das Training noch angenehmer. Die Trainingskonsole stellt eine Vielzahl von Trainingsprogrammen zur Verfügung, so dass für jeden Trainierenden das passende dabei ist. Eine übersichtliche Anzeige zeigt die wichtigsten Trainingsparameter. Eine Herzfrequenzmessung ist sowohl über die Handpulssensoren in den Griffen möglich, als auch über einen separaten Pulsgurt. Das Widerstandssystem kann in 25 Stufen verstellt werden, wodurch jeder Trainierende den Trainingswiderstand individuell auf seine Bedürfnisse abstimmen kann. Dank des integrierten Generators ist keine externe Stromversorgung nötig. Das Ergometer kann also überall im Raum positioniert werden, ohne auf eine externe Stromversorgung Rücksicht zu nehmen, störende Kabel liegen nicht auf dem Boden. Produkteigenschaften: Programme: Klassik (Manuell, Intervall, Fettverbrennung, Zufall), Watt (Intervall-Watt, Wattgesteuert, Berg-Watt), Ziel (Zeitziel, Entfernungsziel, Kalorienziel), HRT (HRT Gewichtsreduzierung, HRT Intervall) Anzeige: Zeit, Entfernung, verbrauchte Energie, Geschwindigkeit, Widerstand, Level, Umdrehungen pro Minute, METs, Leistung, Herzfrequenz, Zielherzfrequenz, %Max. Herzfrequenz, Profil Herzfrequenzmessung über Handpulsmessung an den Griffen oder über separaten Pulsgurt 3 Sprachen: Deutsch, Englisch, Niederländisch 25 Widerstandsstufen einstellbar Drehzahlunabhängige Wattsteuerung: 40-250 Watt, verstellbar im 1 Watt-Schritt Widerstandssystem: 2 Stage Generator Selbstaufrichtende Pedale mit Riemen Sitz in 28 Positionen einstellbar Besonders tiefer Einstieg Technische Daten: Stromversorgung: Generator (ermöglicht Benutzung ohne externe Stromversorgung) Gewicht Schwungrad: 11 kg Maximale Belastbarkeit: 182 kg Gewicht: 70 kg Aufstellmaße (LxBxH): 170x73x138 cm
Weitere Suchbegriffe: Indoor-Fahrrad, Recumbent-Bike, Recumbent-Ergometer, Sitzergometer, ergometer, fahrrad, liegeergometer, liegefahrad, liegergometer, sitzrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.260,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.474,39*
€ 2.944,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.445,55*
€ 2.910,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.352,27*
€ 2.799,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.300,54*
€ 2.737,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.260,32*
€ 2.689,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.