Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision Fitness Elliptical Ergometer S60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision Fitness Elliptical Ergometer S60
Vision Fitness Elliptical Ergometer S60
Vision Fitness Elliptical Ergometer S60
Vision Fitness Elliptical Ergometer S60
Artikel-Nr.:
     635-22484
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     22484
EAN/GTIN:
     4717011449303
Suchbegriffe:
Crosstrainer
Ellipsentrainer
Ergometer
Fahrradergometer
Das Vision Fitness Elliptical Ergometer S60 ist speziell für den dauerhaften Betrieb in Fitnessstudios, Hotel oder anderen Sportstätten entwickelt. Das spezielle Suspension Design sorgt für einen natürlichen und angenehmen Bewegungsablauf und eine physiologische Fußstellung. Die elliptische Bewegungsform ist gelenkschonend und fordert eine Vielzahl von Muskeln. Die integrierte Trainingskonsole stellt eine Vielzahl von Trainingsprogrammen zur Verfügung, so dass für jeden Trainierenden das passende dabei ist. Eine übersichtliche Anzeige zeigt die wichtigsten Trainingsparameter. Eine Herzfrequenzmessung ist sowohl über die Handpulssensoren in den Griffen möglich, als auch über einen separaten Pulsgurt. Das Widerstandssystem kann in 25 Stufen verstellt werden, wodurch jeder Trainierende den Trainingswiderstand individuell auf seine Bedürfnisse abstimmen kann. Dank des integrierten Generators ist keine externe Stromversorgung nötig. Das Ergometer kann also überall im Raum positioniert werden, ohne auf eine externe Stromversorgung Rücksicht zu nehmen, störende Kabel liegen nicht auf dem Boden. Produkteigenschaften: Programme: Klassik (Manuell, Intervall, Fettverbrennung, Zufall), Watt (Intervall-Watt, Wattgesteuert, Berg-Watt), Ziel (Zeitziel, Entfernungsziel, Kalorienziel), HRT (HRT Gewichtsreduzierung, HRT Intervall) Anzeige: Zeit, Entfernung, verbrauchte Energie, Geschwindigkeit, Widerstand, Level, Umdrehungen pro Minute, METs, Leistung, Herzfrequenz, Zielherzfrequenz, %Max. Herzfrequenz, Profil Herzfrequenzmessung über Handpulssensoren in den Griffen oder über separaten Pulsgurt 3 Sprachen: Deutsch, Englisch, Niederländisch 25 Widerstandsstufen einstellbar Drehzahlunabhängige Wattsteuerung: 40-250 Watt, verstellbar in 1 Watt-Schritten Widerstandssystem: 2 Stage Generator Bewegungsdynamische Pedale Technische Daten: Stromversorgung: Generator (ermöglicht Benutzung ohne externe Stromversorgung) Schrittlänge: 53 cm Gewicht Schwungrad: 11 kg Maximale Belastbarkeit: 182 kg Gewicht: 140 kg Aufstellmaße (LxBxH): 185x75x164 cm
Weitere Suchbegriffe: Heimtrainer, Indoor-Cycling, Indoor-Fahrrad, Recumbent-Bike, Recumbent-Ergometer, Sitzergometer, vision fitness crosstrainer, crosstrainer, crosser, crosswalker, elipsentrainer, eliptisch, ellipsentrainer, großtrainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 3.105,80*
€ 3.297,67*
7 Tage
2
€ 6,29*
ab € 3.687,26*
€ 3.877,02*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.297,67*
€ 3.924,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.265,86*
€ 3.886,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.171,27*
€ 3.773,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.123,94*
€ 3.717,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.105,80*
€ 3.695,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.