Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Sporthandschuhe
>
Artikel
silverton Trainingshandschuhe Power, Gr. L, Paar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-22527
Hersteller:
silverton
Herst.-Nr.:
22527
EAN/GTIN:
4007480435120
Suchbegriffe:
Sport-Handschuhe
Sporthandschuhe
Trainings-Handschuhe
Trainingshandschuhe
Die Trainingshandschuhe Power von Silverton sind die optimalen Trainingshandschuhe für Fitness, Bodybuilding und Gewichtheben. Eine hochwertige Verarbeitung mit robusten Doppelnähten sorgt für Langlebigkeit, auch bei starker Beanspruchung. Dabei bieten die spezielle Form und die flexiblen Stretch-Einsätze eine optimale Passform und Bewegungsfreiheit. An den Handgelenken ist eine Handgelenksbandage aus Baumwolle integriert. Diese kann durch einen breiten Klettverschluss individuell eingestellt werden und unterstützt Ihre Handgelenke beim Training. Ledereinsätze an den Griffflächen ermöglichen optimalen Halt beim Training und verhindern gleichzeitig die Abnutzung der Griffflächen. Eine atmungsaktive Handrückseite bietet auch bei längeren Trainingseinheiten höchsten Komfort. Nach dem Training hilft die integrierte Ausziehhilfe beim leichten Ausziehen der Handschuhe, auch bei feuchten Händen. Produkteigenschaften: Handgelenksstütze aus Baumwolle Komfortable Passform Hochwertige Verarbeitung mit Doppelnähten Ledereinsätze an den Griffflächen Stretch-Einsätze für optimale Passform Material: 60% Leder, 30% Polyester, 10% Baumwolle
... >
Kraftsportgeräte
>
Scheiben und Stangen
>
Gewichtheber Zubehör
... >
Lager 635
>
Kraftsportgeräte
>
Trainingshandschuhe
... >
Lager 635
>
Marken
>
silverton
Weitere Suchbegriffe:
trainingshandschuhe leder
,
sport handschuhe
,
gewichtheber
,
handschuhe
,
sport
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,90*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen