Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuch Badetuch Duschtuch Gästetuch Saunatuch Baumwolle 14 Farben, 140x70 cm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuch Badetuch Duschtuch Gästetuch Saunatuch Baumwolle 14 Farben, 140x70 cm, Grau
Handtuch Badetuch Duschtuch Gästetuch Saunatuch Baumwolle 14 Farben, 140x70 cm, Grau
Handtuch Badetuch Duschtuch Gästetuch Saunatuch Baumwolle 14 Farben, 140x70 cm, Grau
Handtuch Badetuch Duschtuch Gästetuch Saunatuch Baumwolle 14 Farben, 140x70 cm, Grau
Handtuch Badetuch Duschtuch Gästetuch Saunatuch Baumwolle 14 Farben, 140x70 cm, Grau
Artikel-Nr.:
     635-23466--11
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     23466--11
EAN/GTIN:
     4051086148960
Suchbegriffe:
Badehandtuch
Badelaken
Badetuch
Duschhandtuch
hochwertiger Walkfrottier 100 % Baumwolle Gewicht: 490 g Waschbarkeit: Farben bis 60°, weiß bis 95° kochbar Gewicht pro m²: 500 g
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.