Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker Standard mit Komfort-Polster und Rollen, Rollhocker Arbeitshocker, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehhocker Standard mit Komfort-Polster und Rollen, Rollhocker Arbeitshocker, Schwarz
Drehhocker Standard mit Komfort-Polster und Rollen, Rollhocker Arbeitshocker, Schwarz
Drehhocker Standard mit Komfort-Polster und Rollen, Rollhocker Arbeitshocker, Schwarz
Drehhocker Standard mit Komfort-Polster und Rollen, Rollhocker Arbeitshocker, Schwarz
Drehhocker Standard mit Komfort-Polster und Rollen, Rollhocker Arbeitshocker, Schwarz
Drehhocker Standard mit Komfort-Polster und Rollen, Rollhocker Arbeitshocker, Schwarz
Drehhocker Standard mit Komfort-Polster und Rollen, Rollhocker Arbeitshocker, Schwarz
Drehhocker Standard mit Komfort-Polster und Rollen, Rollhocker Arbeitshocker, Schwarz
Drehhocker Standard mit Komfort-Polster und Rollen, Rollhocker Arbeitshocker, Schwarz
Artikel-Nr.:
     635-23536--05
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     23536--05
EAN/GTIN:
     4051086081717
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Die Sitzhöhe des Drehhockers ist durch eine einfache Gasfederhöhenverstellung mit Ringauslöser von 54-73 cm verstellbar. Das Rollverhalten ist gedämpft wenn keine Belastung auf dem Hocker ist. Wenn jemand auf dem Hocker sitzt, wird das Rollverhalten leichtgängig. stabiles Kunststofffußkreuz mit gebremsten Doppellaufrollen Komfort-Polsterung (Kunstleder), Stärke 6 cm  Sitzfläche ø 38 cm Sitzhöhe: 54-73 cm Gestell Schwarz belastbar bis 140 kg Spannweite Fußkreuz 60 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.