Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker Standard mit Komfort-Polster und Gleitern, Rollhocker Arbeitshocker, Cyclam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehhocker Standard mit Komfort-Polster und Gleitern, Rollhocker Arbeitshocker, Cyclam
Drehhocker Standard mit Komfort-Polster und Gleitern, Rollhocker Arbeitshocker, Cyclam
Drehhocker Standard mit Komfort-Polster und Gleitern, Rollhocker Arbeitshocker, Cyclam
Drehhocker Standard mit Komfort-Polster und Gleitern, Rollhocker Arbeitshocker, Cyclam
Drehhocker Standard mit Komfort-Polster und Gleitern, Rollhocker Arbeitshocker, Cyclam
Drehhocker Standard mit Komfort-Polster und Gleitern, Rollhocker Arbeitshocker, Cyclam
Drehhocker Standard mit Komfort-Polster und Gleitern, Rollhocker Arbeitshocker, Cyclam
Drehhocker Standard mit Komfort-Polster und Gleitern, Rollhocker Arbeitshocker, Cyclam
Drehhocker Standard mit Komfort-Polster und Gleitern, Rollhocker Arbeitshocker, Cyclam
Artikel-Nr.:
     635-23537--22
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     23537--22
EAN/GTIN:
     4051086081649
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Die Sitzhöhe des Drehhockers ist durch eine einfache Gasfederhöhenverstellung mit Ringauslöser von 52-71 cm verstellbar. stabiles Kunststofffußkreuz mit Gleitern Komfort-Polsterung (Kunstleder), Stärke 6 cm  Sitzfläche ø 38 cm Sitzhöhe: 52-71 cm Gestell Schwarz belastbar bis 140 kg Spannweite Fußkreuz 60 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Cyclam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.