Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker Standard mit Komfort-Polster und Gleitern, Rollhocker Arbeitshocker, Kastanie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehhocker Standard mit Komfort-Polster und Gleitern, Rollhocker Arbeitshocker, Kastanie
Drehhocker Standard mit Komfort-Polster und Gleitern, Rollhocker Arbeitshocker, Kastanie
Drehhocker Standard mit Komfort-Polster und Gleitern, Rollhocker Arbeitshocker, Kastanie
Drehhocker Standard mit Komfort-Polster und Gleitern, Rollhocker Arbeitshocker, Kastanie
Drehhocker Standard mit Komfort-Polster und Gleitern, Rollhocker Arbeitshocker, Kastanie
Drehhocker Standard mit Komfort-Polster und Gleitern, Rollhocker Arbeitshocker, Kastanie
Drehhocker Standard mit Komfort-Polster und Gleitern, Rollhocker Arbeitshocker, Kastanie
Drehhocker Standard mit Komfort-Polster und Gleitern, Rollhocker Arbeitshocker, Kastanie
Drehhocker Standard mit Komfort-Polster und Gleitern, Rollhocker Arbeitshocker, Kastanie
Artikel-Nr.:
     635-23537--24
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     23537--24
EAN/GTIN:
     4051086124414
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Die Sitzhöhe des Drehhockers ist durch eine einfache Gasfederhöhenverstellung mit Ringauslöser von 52-71 cm verstellbar. stabiles Kunststofffußkreuz mit Gleitern Komfort-Polsterung (Kunstleder), Stärke 6 cm  Sitzfläche ø 38 cm Sitzhöhe: 52-71 cm Gestell Schwarz belastbar bis 140 kg Spannweite Fußkreuz 60 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Kastanie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.