Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckhocker Standard mit PU-Sitzfläche, ø 35 cm, Sitzhöhe 45 cm, Schwarz, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckhocker Standard mit PU-Sitzfläche, ø 35 cm, Sitzhöhe 45 cm, Schwarz, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Mehrzweckhocker Standard mit PU-Sitzfläche, ø 35 cm, Sitzhöhe 45 cm, Schwarz, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Mehrzweckhocker Standard mit PU-Sitzfläche, ø 35 cm, Sitzhöhe 45 cm, Schwarz, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Mehrzweckhocker Standard mit PU-Sitzfläche, ø 35 cm, Sitzhöhe 45 cm, Schwarz, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Mehrzweckhocker Standard mit PU-Sitzfläche, ø 35 cm, Sitzhöhe 45 cm, Schwarz, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Mehrzweckhocker Standard mit PU-Sitzfläche, ø 35 cm, Sitzhöhe 45 cm, Schwarz, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Mehrzweckhocker Standard mit PU-Sitzfläche, ø 35 cm, Sitzhöhe 45 cm, Schwarz, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Mehrzweckhocker Standard mit PU-Sitzfläche, ø 35 cm, Sitzhöhe 45 cm, Schwarz, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Mehrzweckhocker Standard mit PU-Sitzfläche, ø 35 cm, Sitzhöhe 45 cm, Schwarz, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Mehrzweckhocker Standard mit PU-Sitzfläche, ø 35 cm, Sitzhöhe 45 cm, Schwarz, 45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Artikel-Nr.:
     635-23571-45-05
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     23571-45-05
EAN/GTIN:
     4051086177519
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitsdrehhocker
Der Mehrzweckhocker Standard eignet sich durch sein innovatives Design und die verwendeten Materialien für eine Vielzahl von Aufgaben. Der Hocker besteht aus einem stabilen Gestell aus Rundrohr wodurch er sehr belastbar ist. Eine bequeme Sitzfläche mit ebenfalls hoher Belastbarkeit ermöglicht auch längeres Sitzen. Durch das verwendete Material ist das Desinfizieren der Sitzfläche problemlos möglich. Produkteigenschaften: Material Sitz: Polyurethan Einfach desinfizierbar Sitzfläche (ø): 35 cm Gestell aus Rundrohr Epoxidharz beschichtet Maximale Belastbarkeit: 120 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Sitzhöhe (in cm)::
45 cm (für Körpergröße 160 - 175 cm)
Weitere Suchbegriffe: arbeitshocker, praxis, robust, schule, werkstatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.