Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Wärmegeräte, Kältegeräte
>
Labor-Wasserbad
>
Artikel
Wasserbad MK 1800 , thermostatisch, NEU
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-24856
Hersteller:
Sport-Tec
Herst.-Nr.:
24856
EAN/GTIN:
4051086134666
Suchbegriffe:
Labor-Wasserbad
Laborwasserbad
labor wasserbad
Das Wasserbad MK 1800 verfügt über einen Einlegerost aus stabilem Kunststoff und ist ideal zum gleichmäßigen Erwärmen geeignet. Die Temperatur kann dabei mittels Präzisionsthermostat stufenlos nach Bedarf eingestellt werden. Für hohe Bediensicherheit sorgen Überhitzungs- und Trockengehschutz sowie die gut sichtbare Kontrolllampe und wärmeisolierte Griffe. Technische Daten: Typ: MK 1800 Innenvolumen: 27 Liter Leistung: 1800 W Betriebsspannung: 230 V Temperaturregler mit Präzisionsthermostat Kontrolllampe Überhitzungs- und Trockengehschutz Geschlossener Topfboden Säurefest 2-Schicht Emaillierung Stabiler Einlegerost aus Kunststoff Außenmaße (HxBxT): 48x46x39 cm, Innenmaße (øxH): 35x30 cm
Weitere Informationen:
Modell:
NEU
... >
Lager 635
>
Wellnessprodukte
>
Wasserbäder
Weitere Suchbegriffe:
einkocher
,
einkochtopf
,
moor
,
wärmebad
,
wärmegerät
,
wärmeträger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 126,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,02*
€ 178,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen