|  |
 |
| Artikel-Nr.: 635-27236 Herst.-Nr.: 27236 EAN/GTIN: 6920829720054 |
| |
|
|  |  |
 | Mit dem Schröpfglas-Set erhalten Sie ein Schröpf-Geräte-Set, bestehend aus 24 Gläsern, davon 20 mit Magneten, einem Verlängerungsschlauch, einem Ersatzventil und einer Vakuumpumpe. Die Schröpftherapie ist ein traditionelles Verfahren, bei dem auf einem begrenzten Hautareal ein Unterdruck aufgebracht wird. Typischerweise findet diese Therapie ihren Einsatz in der Alternativmedizin und zählt dort zu den ausleitenden Verfahren. Immer häufiger finden Schröpfgläser Ihre Verwendung auch im Bereich der Massagen, wo sie als besonders durchblutungsfördernd gelten. Magnetschröpfen Die magnetischen Akupressur-Innenaufsätze (HaCi-Fünf-Elemente-Nadeln) intensivieren die Wirkung des Schröpfens und verbinden die Vorteile mehrerer Behandlungsformen. Durch den Schröpfkopf wird ein Vakuum erzeugt und die abgerundete Druckkopfspitze auf die Haut gedrückt. Ähnlich wie bei der konventionellen Akupunktur wirkt diese Therapie ca. 6-9 cm unter der Haut, allerdings ohne diese zu verletzen. Durch den Unterdruck des Vakuums bleiben die Magnetköpfe fest auf den Akupunkturpunkten sitzen. Die Druckwirkung wird durch die natürliche Kraft der Magnete ergänzt. Diese Therapieart eignet sich besonders für Menschen, die Angst vor Nadeln haben. Das Magnetschröpfen kombiniert also folgende Behandlungsformen: Akupunktur Akupressur Magnetfeldbehandlung Schröpftherapie Bitte beachten Sie, dass bei der Applikation abwechselnd ein Nord- und ein Südpol angebracht werden (erkennbar an der unterschiedlichen Magnetfarbe). Denn wenn ein Magnetfeld senkrecht auf eine leitfähige Flüssigkeit (bspw. Blutplasma) trifft, kommt es zu einer Ionentrennung. Der Nordpol zieht negativ geladene Ionen an, der Südpol wiederum positiv Geladene. So wird eine elektrische Spannung aufgebaut, durch die eine geringe Erwärmung entsteht. In der Folge kann eine verbesserte Zirkulation des Blutes und ein gesteigerter Sauerstoff- und Nährstofftransport in den Zellstrukturen erzielt werden. Das Set enthält eine deutschsprachige Anleitung, die den Einstieg in das Schröpfen erleichtert und nützliche Tipps beinhaltet. Produkteigenschaften: Material Schröpfgläser: Kunststoff Maße Vakuumpumpe (LxB): 20x10 cm Bei "Massage" Schröpfen kann eine Desinfektion mit einem geeigneten Oberflächendesinfektionsmittel, wie z.B. Bacillol 30 erfolgen. Das Schröpfglas-Set bestehend aus: 1x Vakuumpumpe 1x Verlängerungsschlauch, Länge 80 cm 1x Ersatzventil 2x Schröpfglas gerade Form, ø 1,5 cm 2x Schröpfglas gerade Form, ø 2,5 cm 4x Schröpfglas gerade Form, ø 3,5 cm mit Magnet 4x Schröpfglas gerade Form, ø 4 cm mit Magnet 4x Schröpfglas gerade Form, ø 5 cm mit Magnet 4x Schröpfglas gerade Form, ø 5,5 cm mit Magnet 4x Schröpfglas gerade Form, ø 6,5 cm mit Magnet 1x deutschsprachige Benutzerbroschüre |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |