Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Waagen
>
Medizinische Waagen
>
Babywaage
>
Artikel
seca Säuglings- und Babywaage 354
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-28026
Hersteller:
Seca
Herst.-Nr.:
28026
EAN/GTIN:
4012030018586
Suchbegriffe:
Babywaage
Kinderwaage
Säuglings-Waage
Säuglingswaage
Der zuverlässige Schutz für gesundes Wachstum. Bei der gesunden Entwicklung eines Neugeborenen spielt die Ernährung eine zentrale Rolle. Mit der neuen Säuglingswaage seca 354 lässt sich jetzt täglich per Knopfdruck kontrollieren, wie viel Milch das Baby beim Stillen getrunken hat. Damit bietet seca ab sofort den wohl zuverlässigsten Partner bei der Überwachung der Ernährung von Säuglingen. Die seca 354 eignet sich darum ideal für Eltern, die das Gewicht und die Milchaufnahmemenge ihres Neugeborenen zu Hause kontrollieren möchten. Produkteigenschaften Breast-Milk-Intake-Funktion Einfaches Lösen der Wiegemulde vom Untergestell Säuglingswaage und Flachwaage für Kinder in einem Mobil und robust für den Transport Funktionen und Eigenschaften TARA BMIF Auto-HOLD Abschaltautomatik Mobiles Messen Abnehmbare Mulde Technische Daten Tragkraft 20 kg Teilung 5 g < 10 kg > 10 g Maße (BxHxT): 552 x 156 x 332 mm Nettogewicht: 2,3 kg Lieferumfang seca Säuglings- und Babywaage 354 4 Batterien, Typ AA
... >
Lager 635
>
Wellnessprodukte
>
Körperfettwaagen
... >
Marken
>
seca
>
seca Körperwaagen
Weitere Suchbegriffe:
babywaage seca
,
babywaage
,
baby
,
neugeboren
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 174,56*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,64*
€ 255,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,09*
€ 252,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,76*
€ 238,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,90*
€ 227,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen