Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 635-28392--12 Herst.-Nr.: 28392--12 EAN/GTIN: 0725882060477 |
| |
|
| | |
| Die Polar Pacer ist speziell als Laufuhr ausgelegt und bietet alle wichtigen Funktionen und Informationen zum Tracken deines Laufs. Verbessere deine Laufökonomie und steigere deine Leistung mit den umfassenden Trainingsfunktionen der Polar Pacer. Die ultraleichte Uhr verfügt über die aktuellsten Geo-Standortsysteme wie GPS und Galileo. Personalisierte Erholungs- und Schlafanalysen in Kombination mit individueller Trainingsplanung helfen dir das Maximum aus deinem Training zu holen und so effektiv wie nie zuvor zu trainieren. Während langer Trainingseinheiten erinnert dich FuelWise daran zum richtigen Zeitpunkt Energie und Flüssigkeit zu dir zu nehmen. Der Precision Prime Sensor misst deinen Puls direkt am Handgelenk. Hierbei werden optische Pulsmessung und Hautkontaktmessung kombiniert. Durch die Kombination wird eine präzise und störungsfreie Messung ermöglicht. Produkteigenschaften: Pulssensor-Modus: Synchronisation der Pulsanzeige mit Trainings-Apps und -geräten Precision Prime: Präzise Pulsmessung am Handgelenk Nightly Recharge: Automatische, nächtliche Erholungsanalyse Sleep Plus Stages: Analyse der Qualität des Schlafs Serene: Einfache, entspannende Atemübung mit Anleitung Training Load Pro: Überwacht die Belastung deines Körpers durch das Training Energiequellen: Aufschlüsselung des Energieverbrauchs nach Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten FitSpark: Individuell zusammengestellte Trainingseinheiten basierend auf Erholungsstatus, Fitnesslevel und Trainingshistorie FuelWise: Energiezufuhr- und Trink-Erinnerungen Wöchentliche Trainingszusammenfassung Schwimm-Metriken Personalisierte, adaptive Lauf-Trainingspläne Schrittzähler Saisonplaner für deine Trainingsplanung Individuelle Trainingsziele Integrierte Musiksteuerung 24/7 Activity Tracking Geo-Standortsystem: GPS, Glonass, Galileo, QZSS, Assisted GPS, Assisted Glonas, Assisted Galileo, Assisted QZSS Konnektivität: Bluetooth 5.1, USB-Kabel Strapazierfähigkeit: -10°C bis 50°C Betriebstemperatur, wasserbeständig WR50 Sensoren: Precision Prime, Beschleunigungsmesser Funktionen: Stoppuhr, Geschwindigkeitsmesser, Countdown-Timer, Intervalltimer, Manuelle Runden, Automatische Runden, Autostart Stopp, Vibrationsalarm, Wecker, Uhr, Displaybeleuchtung, Datum und Wochentag, Tageszeit, Tastensperre, Aktualisierbare Firmware Technische Daten: Akku: Li-Pol-Akku, Laufzeit im Trainingsmodus bis zu 35 h, Laufzeit im Uhrenmodus bis zu 1032 h, Laufzeit im Energiespar-Trainingsmodus bis zu 100 h Auflösung Display: 240x240 px Durchmesser (ø): 45 mm Maße (LxBxH): 45x45x11,5 mm Gewicht: 40g mit Armband, 23 g ohne Armband Weitere Informationen: | | Farbe: | Rosa |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aktivität, activity, fitness, pulsmessung, pulsuhr, herzfrequenzmessung, polaruhr, schrittzähler, tracking, tracker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 124,09* | € 151,62* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 137,46* | € 167,40* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 137,98* | € 167,41* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 140,33* | € 169,98* | | | | Lager 635 | 73 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,68* | € 220,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|