Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel C20800 Attach ohne OCC-Hub Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konftel C20800 Attach ohne OCC-Hub Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
Konftel C20800 Attach ohne OCC-Hub Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99949561
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     971201088
EAN/GTIN:
     7394001011602
Suchbegriffe:
USB Hub
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Zertifikate
Zertifizierung
EN 60950-1:2006/A1:2010. EN 60950-1:2006/A12:2011. EN 60950-1:2006/A2:2013. IEC 60950-1:2005/A1:2009; EN 55022:2010. EN 55024:2010. EN 61000-3:2013. EN 61000-3-2:2014.
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Videoformate
H.264, NV12, YUY2
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
3840x2160@30fps
Video-Codec
MJPEG, H.264
Lieferumfang
Kamera enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Computersystem
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Linux
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Touchscreen
Ja
Kamera
Digitaler Zoom
8 x
Diagonales Blickfeld
123 °
Fokuseinstellung
Auto
Audio
Frequenzbereich
100 - 20000 Hz
Mikrofon-Empfangsbereich
30 m
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Schwarz
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Automatische Bildeinstellung
Ja
PTZ Kontrolle
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
Niederspannungsrichtlinie (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2040 g
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
2860 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 792,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,07*
€ 971,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,76*
€ 968,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,72*
€ 960,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,44*
€ 943,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
900102150
ab € 50,67*
Zubehör
Polar
900102177
ab € 123,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.