| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 635-30235 Herst.-Nr.: 30235 EAN/GTIN: 4051086230627 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Matrix Ergometer U50 mit XR-Konsole überzeugt durch seine Stabilität und einen besonders tiefen Einstieg. Der Sitz Comfort Arc bietet beim Training beste Unterstützung und gleichzeitig höchsten Komfort. Dank der bewährten Exact Force Induktionsbremse kann auch während des Trainings schnell und präzise der Widerstand geändert werden. Für die optimale Trainingsposition ermöglicht der Ergometer vielseitige Verstellungsmöglichkeiten. Der Ergometer U50 gestattet so ein intensives Training optimal auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten und individuell auf die eigene Körpergröße eingestellt. Konsole: Anzeige: 8,5“ extrabreites blaues LCD-Display (22 cm) Interner USB-Anschluss für Softwareupdates Kabellose Bluetooth-Herzfrequenzmessung Konsolenextras: Integrierter Lesehalter, Energiesparmodus 5 Trainingsprogramme: Manuell, Intervalle, Konstante Wattzahl, Zielherzfrequenz, Sprint 8 Display: Verstrichene Zeit, verbleibende Zeit, Meilen/Kilometer, U/min, Watt, Herzfrequenz, Kalorien, METs, Geschwindigkeit, Widerstand Gewicht: 3,5 kg Produkteigenschaften: Verstellbare Multipositionsgriffe mit Widerstandstasten und Herzfrequenzsensoren, auswechselbar Dual Form Frame mit Durchstieg, aufrecht Maximales Benutzergewicht: 159 kg Pedalabstand: 194 mm Pedalart: Extragroße, hochwertige und selbstausgleichende Pedale mit verstellbaren Riemen Widerstandsbereich: 30 Stufen, elektronisch einstellbar Widerstandssystem: Exact Force-Induktionsbremse Sitzverstellung: Nach oben/unten mittels Hebel Sitzart: Comfort Arc Seat, auswechselbar Maximale Größe des Nutzers: 150-193 cm Maße, aufgebaut (LxBxH): 122x62,5x143 cm Gewicht, aufgebaut: 60 kg Extras: Flaschenhalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |