Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrix Ergometer U50 mit XIR-Konsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrix Ergometer U50 mit XIR-Konsole
Matrix Ergometer U50 mit XIR-Konsole
Matrix Ergometer U50 mit XIR-Konsole
Matrix Ergometer U50 mit XIR-Konsole
Matrix Ergometer U50 mit XIR-Konsole
Matrix Ergometer U50 mit XIR-Konsole
Matrix Ergometer U50 mit XIR-Konsole
Matrix Ergometer U50 mit XIR-Konsole
Matrix Ergometer U50 mit XIR-Konsole
Artikel-Nr.:
     635-30237
Hersteller:
     Matrix
Herst.-Nr.:
     30237
EAN/GTIN:
     4051086230641
Suchbegriffe:
Ergometer
Fahrradergometer
Heimtrainer
Indoor-Cycling
Der Matrix Ergometer U50 mit XIR-Konsole überzeugt durch seine Stabilität und einen besonders tiefen Einstieg. Der Sitz Comfort Arc bietet beim Training beste Unterstützung und gleichzeitig höchsten Komfort. Dank der bewährten Exact Force Induktionsbremse kann auch während des Trainings schnell und präzise der Widerstand geändert werden. Für die optimale Trainingsposition ermöglicht der Ergometer vielseitige Verstellungsmöglichkeiten. Der Ergometer U50 gestattet so ein intensives Training optimal auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten und individuell auf die eigene Körpergröße eingestellt. Konsole: Anzeige: 16“ kapazitiver HD-Touchscreen (40 cm) WLAN-fähig: ViaFit-fähig, Unterhaltungs-Apps, Softwareupdates Bluetooth-Fähig: Beliebte Trainings- und Coaching-Apps, Bluetooth-Kopfhörer, kabellose Bluetooth-Herzfrequenzmesser verbinden HDMI-Anschluss: Streaminggeräte, Smartphones oder Tablets verbinden USB-Anschluss: Vorderseite: Dient zum Zugriff auf Medien von kompatiblen Geräten und zur Installation von Softwareupdates. Lädt die meisten Geräte bis zu 2,4 Ampere. Rückseite: Liefert Strom für USB-betriebene Geräte bis zu 1 Ampere Lautsprecher: 5 Watt Konsolen-Apps: My Media, HDMI, Netflix, Hulu, Spotify, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, MyFitnessPal, Weather, Web Browser, Kindle Reader, Flipbook, Press Reader, Solitaire Suite, WeChat, YouKu, Weibo, Iqiyi, NetEase (andere Apps variieren je nach Markt) Viewfit-fähig Kabelloser Bluetooth-Herzfrequenzmesser und -Brustgurt enthalten Konsolenextras: Integrierter Lesehalter, Energiesparmodus, Audio Ein/Aus 13 Trainingsprogramme: Manuell, Hügel, Intervalle, Konstante Wattzahl, Zielzeit, Zieldistanz, Zielkalorien, Zielherzfrequenz, Sprint 8, Virtual Active American Virtual Active Northern Rockies, benutzerdefiniert Display: Verstrichene Zeit, Zielzeit, verbleibende Zeit, Uhr, Meilen/Kilometer, U/min, aktuelle Geschwindigkeit (MPH und km/h), Tempo, durchschnittliches Tempo, Herzfrequenz, max. Herzfrequenz, Kalorien, Kalorien/Stunde, Watt, METs, Widerstand, letzter Widerstand Gewicht: 5,5 kg Produkteigenschaften: Verstellbare Multipositionsgriffe mit Widerstandstasten und Herzfrequenzsensoren, auswechselbar Dual Form Frame mit Durchstieg, aufrecht Maximales Benutzergewicht: 159 kg Pedalabstand: 194 mm Pedalart: Extragroße, hochwertige und selbstausgleichende Pedale mit verstellbaren Riemen Widerstandsbereich: 30 Stufen, elektronisch einstellbar Widerstandssystem: Exact Force-Induktionsbremse Sitzverstellung: Nach oben/unten mittels Hebel Sitzart: Comfort Arc Seat, auswechselbar Maximale Größe des Nutzers: 150-193 cm Maße, aufgebaut (LxBxH): 122x62,5x143 cm Gewicht, aufgebaut: 60 kg Extras: Flaschenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.394,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.638,90*
€ 4.330,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.597,44*
€ 4.280,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.475,87*
€ 4.136,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.416,39*
€ 4.065,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.394,89*
€ 4.039,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.