| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 635-31406 Herst.-Nr.: 31406 EAN/GTIN: 0779665003021 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Versa-Pro Massagegerät ist ideal für die Behandlung der unteren Körperteile. Verwenden Sie es an Ihren Füßen, Unterschenkeln, Waden- und hinteren Oberschenkelmuskeln oder richten Sie es nach oben und verwenden Sie es an ihrem Kreuz. Das Versa-Pro ist ideal für Menschen, die viel Zeit auf ihren Beinen verbringen und Erleichterung suchen. Es ist auch für Personen geeignet, die nicht genug Sport betreiben aber ihre Muskeln wiederbeleben wollen. Das Versa-Pro verwendet 13 verschiedene Massageeinstellungen. Sie können es sowohl bei gleichbleibender Geschwindigkeit verwenden (6 Geschwindigkeitseinstellungen) als auch mit einem variablen Geschwindigkeitsprogramm, ähnlich wie bei einem Crosstrainer (7 automatische Programme). Das Versa-Pro kann mit der eingebauten Steuerung bedient werden. Die Energie des Versa-Pro wird durch längliche Fußpolster, die 184 Druckstellen enthalten, geleitet. Diese Fußpolster können für leichteres Reinigen entfernt werden. Produkteigenschaften: Netzkabel 360 cm, 230 Volt Verstellbare Geschwindigkeit: 20 - 40 Impulse/Sek. Hub: 5,0 mm Gewicht: 5,9 kg Maße (LxBxH): 35,6x33x22,9 cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |