Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hyperice Vibrationsmassage-Ball Hypersphere Mini, ø 8,9 cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hyperice Vibrationsmassage-Ball Hypersphere Mini, ø 8,9 cm, Schwarz
Hyperice Vibrationsmassage-Ball Hypersphere Mini, ø 8,9 cm, Schwarz
Hyperice Vibrationsmassage-Ball Hypersphere Mini, ø 8,9 cm, Schwarz
Hyperice Vibrationsmassage-Ball Hypersphere Mini, ø 8,9 cm, Schwarz
Hyperice Vibrationsmassage-Ball Hypersphere Mini, ø 8,9 cm, Schwarz
Hyperice Vibrationsmassage-Ball Hypersphere Mini, ø 8,9 cm, Schwarz
Hyperice Vibrationsmassage-Ball Hypersphere Mini, ø 8,9 cm, Schwarz
Hyperice Vibrationsmassage-Ball Hypersphere Mini, ø 8,9 cm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     635-31428--05
Hersteller:
     Hyperice
Herst.-Nr.:
     31428--05
EAN/GTIN:
     0852152004494
Suchbegriffe:
Körpermassagegerät
Massagepistole
körpermassagegerät
Der Vibrationsmassage-Ball Hypersphere Mini ist der kompakte Massageball für Ihre Regeneration. Der Massageball intensiviert durch die Vibration die Effekte eines normalen Massageballs und ist so noch effektiver. Die kompakte Form ermöglicht optimal und punktuell arbeiten zu können. Die Vibration kann in 3 unterschiedlichen Intensitätsstufen eingestellt werden und somit individuell den jeweiligen Anforderungen des Benutzers angepasst werden. Mit seiner robusten Gummioberfläche ist der Hypersphere Mini rutschfest und griffig. Produkteigenschaften: 3 Intensitätsstufen Oberfläche: robustes Gummi Ladezeit ca. 4 h Akkulaufzeit auf höchster Stufe ca. 2 h Gewicht: 340 g Durchmesser (ø): 8,9 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: kabellos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
5
€ 5,90*
ab € 75,67*
€ 93,94*
€ 3,50*
ab € 94,41*
€ 116,21*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 94,42*
€ 116,22*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.