| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 635-31493--07 Herst.-Nr.: 31493--07 EAN/GTIN: 4711198040063 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Massagesessel CirC Plus gestattet eine entspannende Massage in den eigenen vier Wänden. Das besondere Design macht den Sessel zu einem modischen Möbelstück. Gleichzeitig bieten vielfältige Massage-Optionen Entspannung und Wellness. Dank der komfortablen Beinablage und der stufenlos verstellbaren Neigung wird eine entspannte Position für die Massage ermöglicht. 4 Massageköpfe und seitliche Luftkissen im Hüftbereich massieren die Muskulatur angenehm und schonend. Mit der kabellosen Fernbedienung kann zwischen den 8 unterschiedlichen Programmen gewählt werden. Manuelle und punktuelle Massagen sind ebenfalls möglich. Dabei stehen verschiedene Massagetechniken zur Verfügung, wie Knet-, Klopf-, Rollen- und Luftdruckmassage. Die Wärmefunktion sorgt für zusätzliche Entspannung. Produkteigenschaften: Komfortable Beinablage Stufenlos verstellbare Neigung 4 Massageköpfe Seitliche Luftkissen im Hüftbereich Kabellose Fernbedienung Eingebaute Transportrollen 8 Automatik-Programme: Energize, Relax, Sleep, Nacken & Schulter, Taille/Lendenwirbel, Gesäß/Ischias, Rückendehnung, Zero Gravity Cycle Manuelle und punktuelle Einstellungen Massagetechnik: Knet-, Klopf-, Rollen- und Luftdruckmassage Wärmefunktion Massageschiene: 115 cm SL-Shape Zubehör: Kissen, Stromkabel (ca. 180 cm), Auflage Maximales Benutzergewicht: 120 kg Maße aufrecht (LxBxH): 107x60x92 cm Maße liegend (LxBxH): 135x60x78 cm Gewicht: 47 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Beige |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |