Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Derbystar Fußball Atmos Light AG Kunstrasen, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Derbystar Fußball Atmos Light AG Kunstrasen, 5
Derbystar Fußball Atmos Light AG Kunstrasen, 5
Derbystar Fußball Atmos Light AG Kunstrasen, 5
Derbystar Fußball Atmos Light AG Kunstrasen, 5
Derbystar Fußball Atmos Light AG Kunstrasen, 5
Derbystar Fußball Atmos Light AG Kunstrasen, 5
Artikel-Nr.:
     635-40015-05
Hersteller:
     Derbystar
Herst.-Nr.:
     40015-05
EAN/GTIN:
     4030793131106
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Der Fußball Atmos Light AG Kunstrasen ist speziell für das Training der E- und D-Jugend auf Kunstrasen geeignet. Eine weiche und langlebige Oberfläche und die guten Spieleigenschaften machen den Ball gut kontrollierbar. Dabei ist die Oberfläche speziell für den Einsatz auf Kunstrasen ausgelegt. Zusätzlich zeichnet sich der Ball durch eine lange Haltbarkeit und Formstabilität aus. Produkteigenschaften: Jugend-Trainingsball (E- und D-Jugend) Reduziertes Gewicht (ca. 350 g) Handgenäht Gute Spieleigenschaften Wasserabweisend Langlebig Sehr strapazierfähig Weicher Ballkontakt durch spezielle Kaschierung Blase: Butyl-Blase Material: Hightech-PU, glänzend mit Strukturoberfläche
Weitere Informationen:
Größe:
5
Weitere Suchbegriffe: Rasen-Teppich, Rasenteppich, fußbälle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
17
€ 5,90*
ab € 16,31*
€ 23,58*
10 Tage
150
€ 6,29*
ab € 21,18*
€ 33,21*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Derbystar
3351202
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.