Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch BASIC 1600 x 900mm, Traglast 250kg, 40x40mm Stahlprofile, höhenverstellbar, weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packtisch BASIC 1600 x 900mm, Traglast 250kg, 40x40mm Stahlprofile, höhenverstellbar, weißaluminium
Packtisch BASIC 1600 x 900mm, Traglast 250kg, 40x40mm Stahlprofile, höhenverstellbar, weißaluminium
Packtisch BASIC 1600 x 900mm, Traglast 250kg, 40x40mm Stahlprofile, höhenverstellbar, weißaluminium
Packtisch BASIC 1600 x 900mm, Traglast 250kg, 40x40mm Stahlprofile, höhenverstellbar, weißaluminium
Artikel-Nr.:
     638-0099-00120931-03
Hersteller:
     ERGO-L
Herst.-Nr.:
     00120931-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Packtisch Grundeinheit

Ausstattung des Arbeitstisches:

  • Tischgestell BASIC Grundgestell 1600 x 900mm (BxT)
  • höhenverstellbar 720-1020mm
  • 40x40mm Stahlprofile
  • Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet, 30mm, mit ABS-Kanten


Allgemeine Produktinfo:

Tisch ERGO-Basic (Typ H)

Einfaches, modulares Universal-Tischgestell mit sämtlichen An- und Aufbauten kombinierbar.

Dient als fahrbarer Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch oder Postsortiertisch.

Mögliche Breiten und Tiefen:
Breite: 600/900/1250/1600/2000 mm
Tiefe: 600/750/900 mm


Montage: die Arbeitstische/Packtische sind ohne Montage, aber vormontiert

Endmontage vor Ort auf Anfrage und Mehrpreis möglich


Hinweis

Verpackungsmaterial:

Das für den LKW-Transport unumgängliche Verpackungsmaterial (Holz, Umreifungsband, Karton und PE-Folie) wird bei Ihnen entsorgt

Anlieferung:

Für die Entladung wird eine Hebebühne oder ein Stapler benötigt. Dies ist kundenseitig zu organisieren.


Weiteres Zubehör finden Sie hier Online oder in dem Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Packplatz, Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packplatz höhenverstellbar, packtisch grundeinheit, Arbeitstisch, Arbeitsplatzsysteme, Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch, Postsortiertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 823,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,30*
€ 1.103,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,58*
€ 1.090,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,98*
€ 1.053,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,20*
€ 1.021,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,04*
€ 979,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ERGO-L
15101010
ab € 1.138,02*
Sonstiges
ERGO-L
15101210
ab € 577,81*
Sonstiges
ERGO-L
15101310
ab € 576,93*
Sonstiges
ERGO-L
120401
ab € 532,99*
Sonstiges
ERGO-L
11211011
ab € 73,51*
Sonstiges
ERGO-L
11210611
ab € 63,13*
Sonstiges
ERGO-L
11210811
ab € 67,66*
Sonstiges
ERGO-L
11903101
ab € 306,31*
Sonstiges
ERGO-L
11903001
ab € 296,39*
Sonstiges
ERGO-L
11100702
ab € 130,72*
Sonstiges
ERGO-L
10904001
ab € 460,97*
Sonstiges
ERGO-L
15104000
ab € 32,47*
Sonstiges
ERGO-L
11901211
ab € 163,48*
Sonstiges
ERGO-L
11901201
ab € 214,00*
Sonstiges
ERGO-L
11231011
ab € 191,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.