Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurobehälter aus Prolypropylen Typ4, 400x600x120mm, Boden/Wände geschlossen, Farbe Grau, 5 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Eurobehälter aus Prolypropylen Typ4, 400x600x120mm, Boden/Wände geschlossen, Farbe Grau, 5 Stück
Eurobehälter aus Prolypropylen Typ4, 400x600x120mm, Boden/Wände geschlossen, Farbe Grau, 5 Stück
Eurobehälter aus Prolypropylen Typ4, 400x600x120mm, Boden/Wände geschlossen, Farbe Grau, 5 Stück
Eurobehälter aus Prolypropylen Typ4, 400x600x120mm, Boden/Wände geschlossen, Farbe Grau, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     638-0099-15000800
Hersteller:
     ERGO-L
Herst.-Nr.:
     15000800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Artikelbeschreibung/Ausstattung:

  • Eurobehälter aus Prolypropylen Typ4
  • 400x600x120mm
  • Boden und Wände geschlossen
  • Farbe Grau
  • stapelbar
  • 1 Satz = 5 Stück


Allgemeine Produktinfo:

Tisch ERGO-Basic (Typ H)

Einfaches, modulares Universal-Tischgestell mit sämtlichen An- und Aufbauten kombinierbar.

Dient als fahrbarer Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch oder Postsortiertisch.

Mögliche Breiten und Tiefen:
Breite: 600/900/1250/1600/2000 mm
Tiefe: 600/750/900 mm


Montage: die Arbeitstische/Packtische sind ohne Montage, aber vormontiert

Endmontage vor Ort auf Anfrage und Mehrpreis möglich


Hinweis

Verpackungsmaterial:

Das für den LKW-Transport unumgängliche Verpackungsmaterial (Holz, Umreifungsband, Karton und PE-Folie) wird bei Ihnen entsorgt

Anlieferung:

Für die Entladung wird eine Hebebühne oder ein Stapler benötigt. Dies ist kundenseitig zu organisieren.


Weiteres Zubehör finden Sie hier Online oder in dem Produktdatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,10*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 5 Stück (ab € 36,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 220,10*
€ 261,92
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 217,91*
€ 259,31
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 209,42*
€ 249,21
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 208,32*
€ 247,90
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 182,10*
€ 216,70
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.