Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch ERGO-Budget Nr. 7, 1600 x 900mm, 750-950mm höhenverstellbar, niedrige Ausführung, weißalu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packtisch ERGO-Budget Nr. 7, 1600 x 900mm, 750-950mm höhenverstellbar, niedrige Ausführung, weißalu.
Packtisch ERGO-Budget Nr. 7, 1600 x 900mm, 750-950mm höhenverstellbar, niedrige Ausführung, weißalu.
Packtisch ERGO-Budget Nr. 7, 1600 x 900mm, 750-950mm höhenverstellbar, niedrige Ausführung, weißalu.
Packtisch ERGO-Budget Nr. 7, 1600 x 900mm, 750-950mm höhenverstellbar, niedrige Ausführung, weißalu.
Artikel-Nr.:
     638-0099-E1901631
Hersteller:
     ERGO-L
Herst.-Nr.:
     E1901631
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packplatz
Packplätze
Packtisch
Packtische

Ausstattung des Arbeitstisches:

  • Packtisch ERGO-Budget 1600 x 900mm (BxT)
  • höhenverstellbar 750-950mm
  • Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet, 30mm, mit ABS-Kanten
  • Flächenbelastung 200kg
  • einfache Schublade
  • Ablageboden
  • Rückwandboard
  • niedrige Ausführung


Allgemeine Produktinfo:

Tisch ERGO-Basic (Typ H)

Einfaches, modulares Universal-Tischgestell mit sämtlichen An- und Aufbauten kombinierbar.

Dient als fahrbarer Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch oder Postsortiertisch.

Mögliche Breiten und Tiefen:
Breite: 600/900/1250/1600/2000 mm
Tiefe: 600/750/900 mm


Montage: die Arbeitstische/Packtische sind ohne Montage, aber vormontiert

Endmontage vor Ort auf Anfrage und Mehrpreis möglich


Hinweis

Verpackungsmaterial:

Das für den LKW-Transport unumgängliche Verpackungsmaterial (Holz, Umreifungsband, Karton und PE-Folie) wird bei Ihnen entsorgt

Anlieferung:

Für die Entladung wird eine Hebebühne oder ein Stapler benötigt. Dies ist kundenseitig zu organisieren.


Weiteres Zubehör finden Sie hier Online oder in dem Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packplatz höhenverstellbar, packplatz, Arbeitstisch, Arbeitsplatzsysteme, Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch, Postsortiertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.784,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.944,07*
€ 2.313,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.922,29*
€ 2.287,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.851,85*
€ 2.203,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.813,24*
€ 2.157,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.784,26*
€ 2.123,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ERGO-L
15101010
ab € 1.138,04*
Sonstiges
ERGO-L
15101210
ab € 579,39*
Sonstiges
ERGO-L
15101310
ab € 578,18*
Sonstiges
ERGO-L
120401
ab € 535,69*
Sonstiges
ERGO-L
11211011
ab € 73,45*
Sonstiges
ERGO-L
11210611
ab € 63,11*
Sonstiges
ERGO-L
11210811
ab € 68,23*
Sonstiges
ERGO-L
11903101
ab € 308,20*
Sonstiges
ERGO-L
11903001
ab € 295,75*
Sonstiges
ERGO-L
11100702
ab € 130,68*
Sonstiges
ERGO-L
10904001
ab € 460,30*
Sonstiges
ERGO-L
15104000
ab € 32,49*
Sonstiges
ERGO-L
11901211
ab € 163,30*
Sonstiges
ERGO-L
11901201
ab € 214,06*
Sonstiges
ERGO-L
11231011
ab € 190,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.