Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippwagen aus PE, Volumen 500L, Farbe Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter aus Polyethylen, mit Rollen, grau, 500 l, LxB 1440x950 mm
Kippbehälter aus Polyethylen, mit Rollen, grau, 500 l, LxB 1440x950 mm
Kippwagen aus PE, Volumen 500L, Farbe Grau
Kippwagen aus PE, Volumen 500L, Farbe Grau
Artikel-Nr.:
     638-1079-15484
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     1079-15484
EAN/GTIN:
     4250101111112
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen

Sammeln und Bereitstellen von Hilfs- und Wertstoffen

- Komplett aus PE


Kippwagen:

- große Fahrrollen (200mm) und feststellbare Lenkrollen (125mm)

- Schüttkanthöhe: 460mm

- Tragkraft: 150kg

- Volumen: 500 Liter

Bild ist ein Produkt/Farbbeispiel, gültig ist die Farbe in der Produktbeschreibung


Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,29*
€ 629,01*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,50*
€ 629,03*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 570,40*
€ 643,27*
€ 4,95*
ab € 683,04*
€ 765,76*
Lager 638
29 Tage
30
Frei Haus
ab € 894,21*
€ 981,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,78*
€ 1.168,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 971,34*
€ 1.155,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,09*
€ 1.119,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,75*
€ 1.094,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,21*
€ 1.064,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.