| |
|
| Artikel-Nr.: 638-1079-16454 Herst.-Nr.: 1079-16454 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit Abluftüberwachung und potentialfreiem Alarmkontakt Steckfertig - bis zu 12-Facher Luftwechsel Schnelle Montage Sichere Erfassung frei werdender Dämpfe und Gase an Ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle besonders geräuscharm, ideal zum Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung - komplett mit Anschlußkabel und Netzstecker - Anschluß-Stutzen NW 75 - Abmessungen B200 x T400 x H200 - ATEX-konform: CE Ex II 3 G T4 mit Abluftüberwachung - integrierte Druckdose - im Störfall erlischt die grüne Kontrollleuchte und die rote Kontrollleuchte geht in Funktion Technische Daten Motorleistung 0,35kw Nennspannung 230V Frequenz 50Hz Stromaufnahme 0,3A Geräuschpegel 35dB Umdrehungen 2450Upm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entlüftung, Sicherheitsschrank, Abluftüberwachung, Asecos, Entlüftungsaufsatz |
| | |
| |