Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechkastenwagen Schrankwagen 1150x740x1175mm,abschließbar, Vollgummireifen, Tragf. 500kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechkastenwagen Schrankwagen 1150x740x1175mm,abschließbar, Vollgummireifen, Tragf. 500kg, Blau
Blechkastenwagen Schrankwagen 1150x740x1175mm,abschließbar, Vollgummireifen, Tragf. 500kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-1081-927408
Hersteller:
     KK
Herst.-Nr.:
     927408
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Schrankwagen
blechkastenwagen traglast 500kg

KOMPAKT

- Ideal zum Lagern und Transportieren

- Abschließbar

- Robuste Stahlkonstruktion

- mit Schiebegriff leicht und komfortabel zu bewegen

- Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

- Doppelflügeltüren im Winkel von 180° zu öffnen

- diebstahlsicher abschließbar über Basquille-Verriegelung

  mit gleichschließendem Zylinderschloss

- mit 4-seitiger Umrandung der oberen Ladefläche aus beschichteter MDF-Platte

- 75 mm hohe Aufkantung

- Bodenplatte aus wiederverwerteten Kunststoffen

- Rutschhemmende und abriebfeste Oberfläche

- Recycelbar

- Deutsches Gebrauchsmuster

- Dreiseitig Stahlblech, Türen mit Makrolon®-Scheiben

- Einfarbig in Lichtblau RAL 5012

 

Radausstattung

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummireifen, Rad-Ø 200 mm, Rollenlager

- Lenkrollen mit Dopplestopp

 

5 Jahre Garantie

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Technische Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: schrankwagen, Magazinwagen, Schiebewagen, Plattformwagen, Kaiser Kraft, Kaiser+Kraft, Blechwagen, Gitterwagen, Drahtkastenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.371,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.576,79*
€ 1.876,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.559,92*
€ 1.856,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.477,47*
€ 1.758,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.429,06*
€ 1.700,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.371,77*
€ 1.632,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.