Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche COEX,165x220+50mm,50My, blickdicht, wasserabweisend, schwarz-weiß,1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandtasche COEX,165x220+50mm,50My, blickdicht, wasserabweisend, schwarz-weiß,1000 Stück
Versandtasche COEX,165x220+50mm,50My, blickdicht, wasserabweisend, schwarz-weiß,1000 Stück
Versandtasche COEX,165x220+50mm,50My, blickdicht, wasserabweisend, schwarz-weiß,1000 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1103-12611622
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     12611622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienbriefumschlag
Folienumschlag
Folienversandhülle
Folienversandtasche

Versandtasche COEX 165 x 220 + 50 mm, 50my (50µ)

1 VE = 1.000 Stück

COEX Versandtaschen ersetzen weltweit immer häufiger Kartons. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand:

  • COEX Versandtaschen wiegen nur einen Bruchteil und benötigen weitaus weniger Platz
  • COEX Versandtaschen sind erheblich günstiger
  • COEX Versandtaschen sind zu 100% recyclebar
  • COEX Versandtaschen sind durch den Sicherheitsverschluss manipulationssicher
  • COEX Versandtaschen sind viel einfacher und schneller in der Handhabung

COEX Versandtaschen sind hervorragend geeignet für den Versand von:

  • Textilien/Kleidern
  • Schuhen
  • Dokumenten und Katalogen
  • jeglichen Kleinteilen

Eigenschaften:

  • zu 100% recyclebar
  • absolut blickdicht und wasserabweisend
  • aus einer extrem reißfesten, koextrudierten PE-Folie
  • permanent haftender Klebeverschluss
  • gerade Klappe

 

 

 

Weitere Suchbegriffe: Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, folienumschlag, COEX, LDPE-COEX, Verpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,11378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 144,88*
€ 172,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 143,53*
€ 170,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 136,94*
€ 162,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 125,89*
€ 149,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 113,78*
€ 135,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.