Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewächshausfolie 12m x 25m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gewächshausfolie 12m x 25m
Gewächshausfolie 12m x 25m
Gewächshausfolie 12m x 25m
Artikel-Nr.:
     638-1103A-05112001
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103A-05112001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewächshausfolie
gewächshausfolie

Gewächshausfolie echte 200 my Folienstärke

1 Rolle = 12m x 25 m = 300 qm

Unsere Gewächshausfolie ist speziell für den Profigärtner entwickelt. Gewächshausfolien gibt es in vielen verschieden Breiten und Längen. Auch werden unsere Gewächshausfolien in unterschiedlichen Ausführungen und Stärken angeboten.

Bitte Fragen Sie uns, wenn Sie eine spezielle, hier nicht aufgeführte Gewächshausfolie wünschen. Wir haben garantiert für jeden Einsatzzweck die richtige Gewächshausfolie.

Wir garantieren Ihnen eine Haltbarkeit dieser Folie (bei Einsatz in unseren Regionen/BRD-Breitengraden/Westeuropa) von 5 Jahren im Außenbereich !

Stärke/Stabilität : 200 my (0,200 mm) Folienstärke.

Unser Bild oben zeigt, einen sehr kräftigen Mitarbeiter. Dieser versucht, einen ca. 10 cm breiten, wie langen Streifen unserer Gewächshausfolie zu zerreisen. Die Folie dehnt sich bei diesem Versuch auf bis zu 70 cm (um 700 % !!!) !

Vorteile :

- Hochtransparent

- sehr hohe Lichtdurchlässigkeit

- Fast jedes gewünschte Maß lieferbar

- Sehr große Breiten lieferbar (6,0 bis 14,0 m breit)

- Längen bis 50 m und mehr möglich

- Frost- und Hagelbeständig

- Sehr günstig

Einsatzzwecke : Gewächshäuser, Frühbeete, Holzabdeckungen, ...

Eigentlich überall wo lange Haltbarkeit im Freien gefordert wird !

Polyäthylen und Umwelt : Unsere LDPE-Gewächshausfolien sind aus umweltfreundlichem Hochdruckpolyäthylen hergestellt. Dieser Kunststoff läßt sich im Recyclingverfahren aufarbeiten und bringt keinerlei Umweltbelastung bei der Verbrennung. Beim Verbrennen von Polyäthylen im energierecycling werden schadstoffarme Verbrennungsprodukte, wie Wasser und Kolendioxyd freigesetzt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 654,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 654,93*
€ 779,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 650,56*
€ 774,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 640,80*
€ 762,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 615,63*
€ 732,60
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 560,40*
€ 666,88
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.