Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemwagen EUROBEHÄLTER,60x40x200cm,5xTablar,ohne Auszug,ohne Behälter,4 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemwagen EUROBEHÄLTER,60x40x200cm,5xTablar,ohne Auszug,ohne Behälter,4 Rollen
Systemwagen EUROBEHÄLTER,60x40x200cm,5xTablar,ohne Auszug,ohne Behälter,4 Rollen
Artikel-Nr.:
     638-1134-EGSW200-164U
Hersteller:
     ARP
Herst.-Nr.:
     EGSW200-164U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Mobil mit System
Die Eurobehälter Systemwagen ohne Auszug machen Ihre Eurobehälter mobil im gesamten Betrieb.
Ein Tablar mit umlaufendem Rand fixiert die Behälter sicher an ihrer Position.
Der Zugriff auf den Inhalt jedes Behälters kann von beiden Seiten des Systemwagens erfolgen.

- Stabiles Aluminiumprofil
- Hohe Tragkraft
- Arretierbare Leichtlaufrollen

Details
Außenmaße L x B x H    83,4 x 55 x 201,1 cm
Ausstattung    5 x Tablar ohne Behälter
Material    Aluminium
Radausführung    4 Lenkräder mit Feststeller

Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, euro normbehälter, Beistelltisch, Beistellwagen, Euro-Wagen, Behälterwagen, auer packaging eurobehälter, Rollbehälter, Kunststoffkiste, kunststoffkiste 650 mm breit, Eurobehälter Systemwagen, Eurobehälterwagen, Rollwagen mit Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.275,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.526,15*
€ 3.006,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.480,85*
€ 2.952,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.344,93*
€ 2.790,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.299,63*
€ 2.736,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.275,52*
€ 2.707,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.