Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemwagen EUROBEHÄLTER,80x60x134cm,3xTablar neigbar 1xTablar starr,ohne Behälter,4 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemwagen EUROBEHÄLTER,80x60x134cm,3xTablar neigbar 1xTablar starr,ohne Behälter,4 Rollen
Systemwagen EUROBEHÄLTER,80x60x134cm,3xTablar neigbar 1xTablar starr,ohne Behälter,4 Rollen
Artikel-Nr.:
     638-1134-EGSWN13486U
Hersteller:
     ARP
Herst.-Nr.:
     EGSWN13486U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Komfortabel auf jeder Ebene
Bei den neigbaren Eurobehälter Systemwagen lassen sich fast alle Ebenen zum Anwender hin neigen.
Das sorgt für einen besonders leichten Zugriff auf die Eurobehälter und maximalen Überblick.
Ein Tablar mit umlaufendem Rand fixiert die Behälter sicher an ihrer Position.
Die Neigung jeder Ebene kann zu beiden Seiten des Systemwagens hin erfolgen.

- Stabiles Aluminiumprofil
- Alle Ebenen außer untersten stufenlos neigbar
- Hohe Tragkraft
- Arretierbare Leichtlaufrollen

Details
Außenmaße L x B x H    83,4 x 55 x 134 cm
Ausstattung        3 x Tablar neigbar,1 x Tablar starr,ohne Behälter
Material    Aluminium
Gewicht    30kg
Radausführung    4 Lenkräder mit Feststeller

Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, euro normbehälter, Beistelltisch, Beistellwagen, Euro-Wagen, Behälterwagen, auer packaging eurobehälter, Rollbehälter, Kunststoffkiste, kunststoffkiste 650 mm breit, Eurobehälter Systemwagen, Eurobehälterwagen, Rollwagen mit BehälterEurokiste, Rollwagen mit Behälter, Regalkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.025,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.288,30*
€ 2.723,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.257,43*
€ 2.686,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.149,59*
€ 2.558,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.084,79*
€ 2.480,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.025,73*
€ 2.410,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.