Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemwagen EUROBEHÄLTER,60x40x134cm,4xVollauszug,4xBehälter,4 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemwagen EUROBEHÄLTER,60x40x134cm,4xVollauszug,4xBehälter,4 Rollen
Systemwagen EUROBEHÄLTER,60x40x134cm,4xVollauszug,4xBehälter,4 Rollen
Artikel-Nr.:
     638-1134-SE1346417.2
Hersteller:
     ARP
Herst.-Nr.:
     SE1346417.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Mobile Ordnung
Der Systemwagen für Eurobehälter von AUER Packaging ist die ideale Lösung,
wenn der Inhalt mehrerer Eurobehälter immer wieder an unterschiedlichen Arbeitsplätzen benötigt wird.
Umständliches Umladen auf Paletten zum Transportieren und das Herumtragen von Hand
fallen mit Hilfe dieses Systemwagens weg.

- Stabiles Aluminiumprofil
- Hohe Tragkraft
- Arretierbare Leichtlaufrollen
- Auch befüllt leicht zu rollen

Details
Außenmaße L x B x H    71,8 x 50 x 134,6 cm
Ausstattung    4 x Vollauszug und 4 x Euro-Behälter EG 64/17
Material    Aluminium
Gewicht    41 kg
Radausführung    4 Lenkräder mit Feststeller

Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, euro normbehälter, Beistelltisch, Beistellwagen, Euro-Wagen, Behälterwagen, auer packaging eurobehälter, Rollbehälter, Kunststoffkiste, kunststoffkiste 650 mm breit, Eurobehälter Systemwagen, Eurobehälterwagen, Rollwagen mit Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.232,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.430,33*
€ 1.702,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.425,02*
€ 1.695,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.360,04*
€ 1.618,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.308,79*
€ 1.557,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.232,31*
€ 1.466,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.