| |
|
| Artikel-Nr.: 638-1134-SKL9 Herst.-Nr.: SKL9 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Volle Transparenz Der Systemwagen für Kippkästen sorgt dank kippbarer und transparenter Behälter jederzeit für maximalen Überblick und individuellen Zugriff. Unterschiedliche Kippkasten-Module lassen sich beliebig kombinieren. Bei der Bestellung können Sie wählen,ob der Systemwagen ein- oder beidseitig bestückbar sein soll. - Stabiles Aluminiumprofil - Hohe Tragkraft - Arretierbare Leichtlaufrollen - Je nach Ausführung auch beidseitig zu bestücken Details Abmessungen B x T x H 69 x 45 x 134 cm Ausstattung 135 Stück Behälter 15 x Kippkästen-Sets KKS 9 t Material Aluminium Gewicht 40,5 kg Radausführung 4 Lenkräder mit Feststeller Achtung: Im Lieferumfang ist kein Zubehör für Regalkästen wie Sichtfenster oder Querteiler enthalten! Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, auer packaging eurobehälter, euro normbehälter, Rollbehälter, Kunststoffkiste, kunststoffkiste 650 mm breit, Eurobehälter Systemwagen, Eurobehälterwagen, Rollwagen mit BehälterEurokiste, Rollwagen mit Behälter, Regalkästen |
| | |
| |