Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe Hocker "Komfortabel" Modell 3476.08A, 570-820mm, Gleiter, PU-Sitz, Sitz Schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Stehhilfe Hocker "Komfortabel" Modell 3476.08A, 570-820mm, Gleiter, PU-Sitz, Sitz Schwarz
Stehhilfe Hocker "Komfortabel" Modell 3476.08A, 570-820mm, Gleiter, PU-Sitz, Sitz Schwarz
Stehhilfe Hocker "Komfortabel" Modell 3476.08A, 570-820mm, Gleiter, PU-Sitz, Sitz Schwarz
Stehhilfe Hocker "Komfortabel" Modell 3476.08A, 570-820mm, Gleiter, PU-Sitz, Sitz Schwarz
Artikel-Nr.:
     638-1137-3476.08A
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3476.08A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe

Hochwertiger Drehhocker, PU-Sitz schwarz, Aluminiumfußkreuz mit verchromter

Sicherheitsgasfeder, alternativ Kunststoff-Fußkreuz mit abgedeckter Sicherheits-

gasfeder schwarz, Sitzneigeverstellung jeweils 9°, die hochgezogene

Rückenstütze sorgt für ein aufrechtes Sitzen.

 

Achtung: Die Farbe des Artikels ist gemäß Artikelbeschreibung gültig,

Technische Daten und Beschreibungen siehe Artikeldatenblatt-PDF

 

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 153,14*
€ 190,45*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 218,79*
€ 266,94*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 266,94*
€ 317,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 263,19*
€ 313,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 250,21*
€ 297,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 246,13*
€ 292,89
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 218,79*
€ 260,36
pro Satz
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.