Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl Hocker Modell 3510, 440-630mm, Sicherheitsgasfeder, Gleiter, Buche-Sitz, Sitz Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstuhl Hocker Modell 3510, 440-630mm, Sicherheitsgasfeder, Gleiter, Buche-Sitz, Sitz Buche
Arbeitsstuhl Hocker Modell 3510, 440-630mm, Sicherheitsgasfeder, Gleiter, Buche-Sitz, Sitz Buche
Arbeitsstuhl Hocker Modell 3510, 440-630mm, Sicherheitsgasfeder, Gleiter, Buche-Sitz, Sitz Buche
Arbeitsstuhl Hocker Modell 3510, 440-630mm, Sicherheitsgasfeder, Gleiter, Buche-Sitz, Sitz Buche
Artikel-Nr.:
     638-1137-3510.02
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3510.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker

Platzsparendes Fußkreuz

Sitz, Ø 350 mm, abgedeckte Sicherheitsgasfeder,

Kunststoff-Fußkreuz, schwarz, Ø 440 mm.

 

Achtung: Die Farbe des Artikels ist gemäß Artikelbeschreibung gültig,

Technische Daten und Beschreibungen siehe Artikeldatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Laborarbeitshocker, Laborhocker, Werkstatthocker, laborhocker buche, laborhocker holz, laborhocker, Stehhilfe, Arbeitsstühle, Hocker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 93,79*
€ 120,64*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 134,27*
€ 168,84*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,59*
€ 173,18*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,81*
€ 198,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,86*
€ 189,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,31*
€ 180,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.