Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe Hocker "Extrem Bequem" Modell 3660.01, 560-760mm, Gleiter, PU-Sitz, Sitz Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhilfe Hocker "Extrem Bequem" Modell 3660.01, 560-760mm, Gleiter, PU-Sitz, Sitz Blau
Stehhilfe Hocker "Extrem Bequem" Modell 3660.01, 560-760mm, Gleiter, PU-Sitz, Sitz Blau
Stehhilfe Hocker "Extrem Bequem" Modell 3660.01, 560-760mm, Gleiter, PU-Sitz, Sitz Blau
Stehhilfe Hocker "Extrem Bequem" Modell 3660.01, 560-760mm, Gleiter, PU-Sitz, Sitz Blau
Artikel-Nr.:
     638-1137-3660.01
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3660.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe

Großer Sitz, 370 mm breit, Sitzneigeverstellung, jeweils 7,5° nach vorne und

hinten, Sitzhöhenverstellung mit Gasfeder, stabiles Kunststoff-Fußkreuz, die

hochgezogene Rückenstütze sorgt für ein aufrechtes Sitzen.

 

Achtung: Die Farbe des Artikels ist gemäß Artikelbeschreibung gültig,

Technische Daten und Beschreibungen siehe Artikeldatenblatt-PDF

 

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 189,58*
€ 234,69*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 275,25*
€ 334,43*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,43*
€ 397,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,05*
€ 392,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,10*
€ 370,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,74*
€ 363,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,25*
€ 327,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.