| |
|
| Artikel-Nr.: 638-1159-500124 Herst.-Nr.: 500124 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Top Fiber Titan Die Fiberscheibe für den Superschliff mit ZR-Korund in Kunstharzbindung. Kein Ausbrechen des Korns oder Einreißen der Scheibe. • Selbstschärfeffekt • Hohe Aggressivität auf Stahl und Edelstahl • Ideal für grobe Schleifarbeiten • Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis Kornart Bindung Streuart Zirkonkorund Kunstharz dicht Anwendung/Einsatz Grob-, Zwischen-, Feinschliff an Stahl, Edelstahl, NE-Metallen. Karosseriearbeiten, z. B. Reinigen und Finish von Metalloberflächen, Entrosten, Entgraten VE = 50 Stück weitere Varianten: Art.-Nr. Art.-Bezeichnung Abmessungen Körnung max. min - 1 VPE 500.122 Top Fiber Titan Ø 115 mm 24 13.300 50 / 100 Stück 500.124 Top Fiber Titan Ø 115 mm 36 13.300 50 / 100 Stück 500.126 Top Fiber Titan Ø 115 mm 60 13.300 50 / 100 Stück 500.128 Top Fiber Titan Ø 115 mm 80 13.300 50 / 100 Stück 500.135 Top Fiber Titan Ø 125 mm 24 12.200 50 / 100 Stück 500.136 Top Fiber Titan Ø 125 mm 36 12.200 50 / 100 Stück 500.137 Top Fiber Titan Ø 125 mm 60 12.200 50 / 100 Stück 500.138 Top Fiber Titan Ø 125 mm 80 12.200 50 / 100 Stück 500.132 Top Fiber Titan Ø 180 mm 24 8.500 25 / 100 Stück 500.134 Top Fiber Titan Ø 180 mm 36 8.500 25 / 100 Stück Alle Trenn- und Schneidmittel von "Metallit" zur Oberflächenbearbeitung sind "MADE IN GERMANY" Weitere Beschreibung und technische Angaben, siehe Produktdaten-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe ø115 korn 36, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 115mm, Trennscheibe, Schleifscheibe, Oberflächenmittel, Fächerscheibe, Fächerschleifscheibe, Schleifmopteller, Schleifmopscheibe, Schleifmop, Fiberschleifscheibe |
| | |
| |